Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PB-19C-M Powerbank 20000 mAh Power Delivery, Quick Charge LiPo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582119-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12910595
EAN/GTIN:
     4064161218090
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
voltcraft powerbank 20000mah
powerbank 20000mah
VOLTCRAFT PB-19C-M Powerbank 20000 mAh Power Delivery,Quick Charge LiPo Schwarz

Voltcraft PB-19C-M Powerbank PD 20 W 20000 mAh

Intelligente Geräteerkennung für schnelles und effizientes Laden
USB-C ® Ein- und Ausgang
2x USB-A-Ausgang
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Die Voltcraft Power Bank PB-19C-Mist Ihr perfekter Begleiter in jeder Situation, um Ihre Mobilgeräte oder Smartphones aufzuladen.
Die eingebaute intelligente Ladetechnologie erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und passt den Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung individuell an. Die Power Bank kann Ihre Geräte so schnell und sicher wie möglich aufladen und verhindert, dass der Akku Ihrer Geräte beschädigt wird.
Die Power Bank verfügt über zwei USB-A Ausgänge und einen USB-C® Ausgang. Sie können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen.

Ausstattung:
Ladezeit (leer bis voll): mit Micro-USB 5 V / 2 A: 12,5 Stunden · mit USB-C® 5 V / 3 A: 8,3 Stunden · USB-C® PD 18 W: 5,5 Stunden · 4 LED-Anzeigen · Kurzschlussschutz · Überladeschutz · Überentladeschutz · Überlastungsschutz · Übertemperaturschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Powerbanks): USB-Micro 1x,USB-A 2x,USB-C® 1x · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Ausführung (allgemein): PB-19C · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC,9 V/DC · Gewicht: 366 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 20000 mAh · Ladestrom (max.): 3 A · Ladetechnologie: Power Delivery,Quick Charge · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · USB-C Ausgangssspannung (max.): 9 V · USB-C Ausgangsstrom (max.): 2.2 A · USB-C Eingangsspannung (max.): 9 V · USB-C Eingangsstrom (max.): 2 A

Lieferumfang:
Power Bank · Micro-USB-Kabel · Typ-C®-Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 69 x 27 mm
Kapazität (mAh, Ah):
20000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Ladetechnologie:
Power Delivery | Quick Charge
Farbe:
schwarz
Anschluss (Powerbanks):
USB-Micro 1x | USB-A 2x | USB-C® 1x
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (allgemein):
PB-19C
Ladestrom (max.):
3 A
USB-C Eingangsstrom (max.):
2 A
USB-C Eingangsspannung (max.):
9 V
USB-C Ausgangsstrom (max.):
2.2 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
9 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC | 9 V/DC
Gewicht:
366 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank voltcraft, VOLTCRAFT, VC-12910595, PB-19C-M, 2176718, PB-19C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,38*
€ 29,23*
Lager 102
666
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 29,24*
€ 3,50*
ab € 37,47*
€ 50,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.