Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert Powerjet Dachset Lötlampe inkl. Gasflasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577406-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     253500
EAN/GTIN:
     7314522535005
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe sievert
lötlampe
Sievert Powerjet Dachset Lötlampe inkl. Gasflasche

Powerjet Dachset - nachfüllbar

Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach
Im Powercase Transportkoffer

Das Dachset wurde speziell für den Einsatz am Dach konzipiert, kann aber sehr einfach durch handelsübliche 5 bzw. 11 kg Gasflaschen wiederbefüllt werden. Alles hierzu Notwendige ist bereits in dem Set enthalten. Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach. Hierzu zählen Anwärmen von Zinkblech, das Öffnen und Wiederverschließen einer Dachöffnung zu Prüfzwecken, mittels Heißluftbrenner können Arbeiten an Stellen durchgeführt werden, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Türanschluss, Lichtkuppeln etc.)

Technische Daten:
Gewicht: 4100 g · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Gasflasche · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Lieferumfang:
Powerjet Handgriff
Brenner 8706
Brenner 8708
Brenner 8710
Flachdüsenaufsatz
Gasflasche 2000 wiederbefüllbar (leer)
Stützfuss
Umfüllrohr
Powercase Transportkoffer
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 140 x 380 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Sievert
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Gasflasche
Gewicht:
4100 g
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: Sievert, 253500, Powerjet Dachset, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 334,43*
€ 391,00*
Frei Haus
ab € 323,11*
€ 391,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,00*
€ 465,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,78*
€ 465,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,34*
€ 419,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,05*
€ 410,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,43*
€ 397,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 334,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.