Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI B311-221 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot 150 MBit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2577221-BP
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     B311-221
EAN/GTIN:
     6901443319145
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
HUAWEI B311-221 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot 150 MBit/s Weiß

Huawei B311 4G LTE Router 2 weiß

Cat.4, 4G LTE bis zu 150 MBit/s im Download und 50 MBit/s Upload
WiFi n mit bis zu 300 MBit/s
Gigabit LAN-Anschluss für lokales Gerät, 1x RJ11 für Telefon

Bringen Sie Internet in jeden Winkel. Mit diesem LTE-Router von Huawei surfen Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s.

Ausstattung:
Stationärer LTE-Router (LTE Cat.4)
RJ45-Ethernet-Anschluss & RJ11-Anschluss für Sprache
SIM-Kartenslot für Mini-SIM(2FF)
WPS-Taste zur einfachen Verbindung
Downloadgeschwindigkeiten bis zu 150 MBit/s
Farbe: Weiß
Höhe: 126 mm
Breite: 181 mm
Tiefe: 36 mm
WPS (Wi-Fi Protected Setup) fähig
WAN Port 10/100Mbps
Anschlüsse für Antenne : Anschluss 1: SMA (f)
1x RJ11 für Sprache, Voice: CS & VoIP & VoLTE

Technische Daten:
Datenübertragung (Mobil): LTE · Herstellerfarbe: Weiß · Mobilfunk-Standard: LTE/4G · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 150 MBit/s

Lieferumfang:
Huawei B311 LTE Router,Netzteil,Kurzanleitung,Ethernet-Kabel,Netzteil: 1,Buchse: 1,Schnellstart-Anleitung: 1.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 181 x 126 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Marke:
HUAWEI
Mobilfunk-Standard:
LTE/4G
Datenübertragung (Mobil):
LTE
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
150 MBit/s
SIM-Karten-Format:
Mini SIM
Produkt-Art:
Mobiler LTE-WLAN-Hotspot
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 56,84*
€ 75,81*
8 Tage
9
€ 5,00*
ab € 58,18*
€ 77,53*
€ 4,00*
ab € 61,36*
€ 81,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 87,48*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 66,52*
€ 87,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.