Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Huawei B311-221 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73384534
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     B311-221
EAN/GTIN:
     6901443319145
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
4G-Standards
LTE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
1
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, ICMP, IPv6, L2TP, NAT, PPTP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.