Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caliber RMD805BT Doppel-DIN Autoradio inkl. Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576859-BP
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     RMD805BT
EAN/GTIN:
     8714505049120
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio 2-din
autoradio
Caliber RMD805BT Doppel-DIN Autoradio inkl. Fernbedienung

Caliber RMD805BT - Doppeldin Autoradio mit Bluetooth Freisprechanlage

Das Caliber RMD805BT ist ein UKW Radio- und Infotainmentsystem für Ihr Auto. Schließen Sie Ihr Smartphone an und nutzen Sie das System zum Streamen von Audiodaten und als Freisprechanlage. So können Sie Radio und Ihre eigene Musik in hoher Klangqualität hören. Das System hat die Standardgröße von 2 DIN, so dass Sie Ihr altes System problemlos ersetzen können.

Verbinden Sie Ihr Smartphone
Der RMD805BT lässt sich ganz einfach per Bluetooth® mit Ihrem Smartphone verbinden. So können Sie beispielsweise ganz einfach Ihre Spotify-Wiedergabelisten anhören. Das System unterstützt auch Mirrorlink, mit eingeschränkter Kompatibilität für iOS- und Android-Geräte. Damit können Sie den Bildschirm Ihres Telefons duplizieren und über den Touchscreen Ihrer Headunit steuern. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie das RMD805BT auch als Freisprechanlage verwenden. Durch die Unterstützung des AVRCP-Bluetooth-Profils können Sie Ihren Musikstream und Ihre Telefonanrufe mit den Tasten des RMD805BT steuern.

Informationen auf dem Touchscreen
Der 6,2-Zoll-Touchscreen des RMD805BT bietet ein übersichtliches Menü. Sie können einfach mit dem Finger auf einen Radiosender oder eine andere Funktion tippen. Darüber hinaus zeigt das Display dank der RDS-EON-Radiofunktion nützliche Informationen wie den Radiosender, das Programm oder die Uhrzeit an. Auf Wunsch können Sie auch Verkehrsinformationen z. B. über das Autoradio empfangen.

Audioerweiterung in Ihrem Auto
Der RMD805BT hat eine Ausgangsleistung von 4x75 Watt und kann damit eine beachtliche Lautstärke erreichen. Ein guter Grund, Ihr Auto-Audiosystem mit leistungsstarken Lautsprechern und einem Subwoofer aufzurüsten. Das Radio verfügt über einen Subwoofer-Ausgang und einen Cinch-Anschluss zum Anschließen eines Verstärkers. Der ISO-Stecker ermöglicht es Ihnen, das Radio an die bestehende Verkabelung in Ihrem Armaturenbrett anzuschließen, ohne dass es zu losen Kabeln kommt.

Andere Verbindungen
Sie möchten Ihre Musik auf eine andere Art und Weise abspielen? Sie können dies auch von einer SD-Karte oder einem USB-Stick aus tun. Stecken Sie eine Karte oder einen USB-Stick (bis zu 32 GB) mit MP3- oder WMA-Dateien ein und genießen Sie Ihre Lieblingssongs. Sie möchten Fotos ansehen oder einen Film von einem Speichermedium einschalten? Dies ist im MPEG4-, DivX- und JPEG-Format möglich.

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: inkl. Fernbedienung · Bordspannung: 12 V · Display-Diagonale (in Zoll): 6.2 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 15.75 cm · Fernbedienung: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 75 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Bluetooth® · USB-Anschluss: Ja · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,MPEG-4,DivX,WMA,JPEG

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Diagonale (in cm):
15.75 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
6.2 Zoll
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | MPEG-4 | DivX | WMA | JPEG
Marke:
Caliber
Autoradio-Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Bluetooth®
Musikleistung max.:
4 x 75 W
Bordspannung:
12 V
Fernbedienung:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Doppel-DIN Autoradio
Weitere Suchbegriffe: caliber autoradio, Caliber, RMD805BT, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 165,12*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 167,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.