Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman B/ECL Europlatine (L x B) 160 mm x 100 mm Inhalt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574839-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     B/ECL
EAN/GTIN:
     5410329242015
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Velleman B/ECL Europlatine (L x B) 160 mm x 100 mm Inhalt 25 St.

EUROPLATINE - VOLLER LÖTSTREIFEN - 100x160mm - FR4

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Muster: voller Lötstreifen
Material: einseitige Leiterplatte, Epoxyd FR-4, 1.6 mm, 1/0 oz., Flux-Kupferauflage
Bohrdurchmesser: 1.05 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(L x B) 160 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Velleman
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
B/ECL
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Europlatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, Velleman, B/ECL, Leiterplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 133,05*
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 133,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,05*
€ 158,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,87*
€ 156,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,66*
€ 150,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,30*
€ 138,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,80*
€ 125,90
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.