Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms BigTel 40 Schnurgebundenes Seniorentelefon Foto-Tasten, für Hörgeräte kompatibel, Wahlwied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574834-BP
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1424089
EAN/GTIN:
     3700601424089
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden
Amplicomms BigTel 40 Schnurgebundenes Seniorentelefon Foto-Tasten,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung LED-Display Schwarz

Amplicomms BigTel 40 Plus

Kompatibel mit fast allen Hörgeräten
Zwei gutsichtbare Direktwahltasten (M/M2) und 10 programierbare Indirektewahltasten
Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke (+40dB)
Extra lauter Klingelton (+90dB)
6 programmierbare Bildwahltasten
10 Kurzwahl-Speicherplätze
Große, extra helle LED Anrufanzeige (rot)
Einfache Bedienung durch große Tasten

Schnurgebundenes Großtasten Telefon/ Hörlautstärken Verstärker mit extra großem LC Display und Audio Boost (bis 40 dB) plus extra lautem Rufton (bis zu 90 dB

Kompatibel mit fast allen Hörgeräten, zwei gutsichtbare Direktwahltasten (M/M2) und 10 programierbare Indirektewahltasten

Eingehende Anrufe werden durch einen gut hörbare Klingelton (10 Varianten wählbar) als auch durch das aufleuchtend des Displays angezeigt.

Ausstattung:
6 programmierbare Bildwahltasten
10 Kurzwahl-Speicherplätze
Große, extra helle LED-Anrufanzeige (rot)
Große kontrastreiche Tasten
Wahlwiederholung
Nebenstellentauglich
Hörgerätekompatibel

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Nein · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Telefonbucheinträge: 10 · Display-Art: LED-Display · Freisprech-Funktion: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Hörgerätekompatibel: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Foto-Tasten,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung

Lieferumfang:
1x Telefon (Festnetztelefon),1x Hörer,1x Hörspiralkabel,1x Wandmontagehalterung,2x Steckerkonverter für die Telefonleitung,1x Bedienungsanleitung

Hinweis:
Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art:
LED-Display
Marke:
Amplicomms
Freisprech-Funktion:
Nein
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Telefon-Besonderheiten:
Foto-Tasten | für Hörgeräte kompatibel | Wahlwiederholung
Anzahl Telefonbucheinträge:
10
Anrufbeantworter:
Nein
Produkt-Art:
Schnurgebundenes Seniorentelefon
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, analog telefon audioline, Amplicomms, ATL1424089, BigTel 40, Festnetz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 23,40*
€ 32,03*
€ 6,70*
ab € 27,42*
€ 37,67*
€ 4,00*
ab € 27,43*
€ 37,67*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 44,81*
4 Tage
30
€ 1,00*
ab € 34,25*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.