Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-21515 Gegensprechanlage Funk Komplett-Set Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574501-BP
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-21515
EAN/GTIN:
     8713016107954
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Byron DIC-21515 Gegensprechanlage Funk Komplett-Set Weiß

Byron DIC-21515 Kabellose Audio Türklingel

2-Wege Komunikation
Einfache Installation
125 m Funk-Reichweite

Mit der Byron DIC-21515 Drahtlose Audio-Türklingel können Sie herausfinden, wer gerade an Ihrer Tür ist, indem Sie die Sprechfunktion nutzen. Die Gegensprechanlage verfügt über eine 2-Wege-Audiofunktion, mit der Sie mit Ihren Besuchern sprechen und ihnen zuhören können. Sie können Ihre Lieblingsmelodie auswählen, die Lautstärke einstellen und in Kombination mit einem elektrischen Türöffner sogar Ihre Tür öffnen lassen.

Ausstattung:
Sprechen und hören Sie mit dieser Gegensprechanlage
Wählen Sie aus 15 Melodien und stellen Sie die Lautstärke über die seitlich angebrachten Tasten ein
Die Gegensprechanlage ermöglicht es Ihnen, einen elektrischen Türöffner zu verwenden und die Tür von innerhalb Ihres Hauses durch Drücken der Entriegelungstaste zu öffnen
Beleuchtete Klingeltaste
Einfache Installation.

Technische Daten:
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Frequenz (LOV): 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 15 · Reichweite max. (im Freifeld): 125 m · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Inneneinheit,Außeneinheit,Adapter,Montageplatte,Schrauben und Dübel,Betriebsanleitung.

Hinweis:
Benötigte Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Byron
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Reichweite max. (im Freifeld):
125 m
Melodien (Anzahl):
15
Frequenz (LOV):
868 MHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Gegensprechanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,19*
€ 68,90*
€ 4,95*
ab € 52,79*
€ 68,92*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 77,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 16,00*
Zubehör
Byron
DIC-29212
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.