Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 180795 Smart-Effects LED 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574281-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     180795
EAN/GTIN:
     4104090807955
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Faller 180795 Smart-Effects LED 1 St.

Smart-Effects-LED, Starter-Set

Smartes Lightstrip – Jetzt wird’s richtig bunt!
Komplett-Set für die animierte Farb-Beleuchtung von Kirmes-Modellen, bestehend aus einem LED-Lichtstreifen mit Steuerung und Netzteil.
Der Lichtstreifen lässt sich leicht biegen, formen und auf die gewünschte Länge (alle 16 mm) zuschneiden. Die Abschnitte sind wiederverwendbar.
Ein Lichtstreifen lässt sich bis zu einer Länge von 2 m erweitern. »Smart-Effects-LED« Lichtstreifen-Verlängerung, 150 LEDs/0,5 m, Art. 180796 separat erhältlich.

Ausstattung:
Flexibler 0,5 m-Lichtstreifen bestückt mit 150 einzeln adressierbaren RGB-LEDs
Sämtliche Lichtfarben und Farbtemperaturen verfügbar
Intuitive Steuerung über Smartphone-App oder mit beiliegendem Handgerät
Zahlreiche vorprogrammierte und veränderbare Lichtbilder
Farbauswahl, Helligkeit, Geschwindigkeit, Effektlänge, Laufrichtungen individuell einstellbar
Musiksteuerung durch Umgebungsgeräusche
Gleichzeitiger Betrieb von zwei unterschiedlichen Lichtbildern möglich
Timer für Zeitschaltungen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs (Details): 150 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Weitere technische Daten: RGB-LEDs, Full Color, 24 Bit
Spannung: 5 V DC
App-Support: iOS 10.0 / Android 4.4 oder höher
Batterie für RF-Fernbedienung Typ CR2025, 3 V (inkl.)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 4 x 1.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.2 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Faller
Herst.-Teilenr.:
180795
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl LEDs (Details):
150
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: Faller, 180795, Smart-Effects
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 168,26*
Frei Haus
ab € 135,03*
€ 168,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.