Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2574274-BP Herst.-Nr.: 180236 EAN/GTIN: 4104090802363 |
| |
|
|  |  |
 | Faller H0 Schafe Fertigmodell
H0 Figuren-Set Mini-Sound Schafe
Klangerlebnis! Thematischer Figurensatz mit passender Klangkulisse. Bei Bestromung ertönt das Geräusch einmalig für die Dauer von 5 – 25 Sekunden (variiert nach Produkt). Schaltbar mit dem »Relaismodul«, Art. 161659 oder jedem handelsüblichen Schalter. Der Anschluss erfolgt an 12 V DC oder 16 V AC.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 7 · Ausführung (allgemein): Schafe · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Modellbahn-Besonderheiten: Funktion · Thema (Modellbahn): Auf dem Bauernhof,In freier Wildbahn,Tiere auf dem Land
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Modellbahn-Besonderheiten: | Funktion | Thema (Modellbahn): | Auf dem Bauernhof | In freier Wildbahn | Tiere auf dem Land | Ausführung (allgemein): | Schafe | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04104090802363, Faller, 180236 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,18* | € 30,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 19,00* | € 32,69* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 31,30* | € 39,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|