Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Ecoline 18920-20 Viereckregner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568584-BP
Hersteller:
     GARDENA Ecoline
Herst.-Nr.:
     18920-20
EAN/GTIN:
     4078500057622
Suchbegriffe:
Flächenregner
Viereckregner
flächenregner
GARDENA Ecoline 18920-20 Viereckregner

GARDENA EcoLine Viereckregner

Bewässerung von rechteckigen Flächen zwischen 90 und 220 m²
Stufenlos einstellbare Wurfweite zwischen 7 und 17 m
UV- und frostbeständig

Der EcoLine Viereckregner von GARDENA ist eine nachhaltig entwickelte Lösung für die Gartenbewässerung und beregnet rechteckige Flächen von 90 bis maximal 220 m² präzise, flächendeckend und ohne Pfützenbildung. Der Regner wurde mit Kunststoff aus mehr als 65 Prozent recyceltem Material hergestellt, aus üblichen Haushaltsabfällen. Die Rohre der Regners sind aus Aluminium gefertigt, das aus mehr als 25 Prozent recyceltem Material besteht. Die verarbeiteten Metallelemente verstärken die Robustheit und Langlebigkeit des Regners und sehen elegant aus. Von kleinen bis großen Flächen kann alles gleichmäßig bewässert werden. Die Handhabung des Regners ist einfach: auf der gewünschten Stelle aufstellen, mit einem Schlauch an den Wasserhahn anschließen und das Wasser anstellen. Mithilfe des Reglers können Wurfweiten zwischen 7 und 17 Metern selbst gewählt und stufenlos eingestellt werden. In der Breite erreicht der EcoLine Viereckregner maximal 13 Meter. Der Regner ist UV- sowie frostgeschützt und kann daher zu jeder Jahreszeit draußen gelagert werden. Der Viereckregner verfügt auch über eigene clevere und schnelle Reinigungs-Tools. Der eingebaute Filter ist herausnehmbar und unter laufendem Wasser abwaschbar. So kann der Filter schnell und präzise von Schmutz befreit werden. Um Kalkablagerungen zu entfernen, verfügt der Regner über eine Nadel. Damit können verstopfte Düsen schnell befreit werden. Der EcoLine Viereckregner ist Made in Germany.

Ausstattung:
Präzise und gleichmäßige Bewässerung von rechteckigen Rasenflächen oder Beeten zwischen 90 und 220 m²
Nachhaltig entwickelt, ansprechend designt, robust gebaut: die verarbeiteten Kunststoffelemente wurden mit mehr als 65 Prozent recycelten Haushaltsabfällen hergestellt
Stufenlos einstellbare Wurfweite zwischen 7 und 17 Metern, für Flächen bis maximal 13 Metern Breite geeignet
UV- und frostbeständig, kann ganzjährig draußen im Freien lagern
Clevere Reinigungstools sorgen für eine schnelle und präzise Befreiung von Schmutzansammlungen oder Kalk
Made in Germany: Qualität aus Deutschland.

Technische Daten:
Reichweite (max.): 17 m · Reichweite (min.): 7 m

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA Ecoline
Reichweite (max.):
17 m
Reichweite (min.):
7 m
Produkt-Art:
Viereckregner
Weitere Suchbegriffe: GARDENA Ecoline, 18920-20
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,64*
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 23,97*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 17,51*
€ 23,98*
€ 4,90*
ab € 17,87*
€ 25,71*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.