Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2568564-BP Herst.-Nr.: 13231-20 EAN/GTIN: 4078500058544 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA Micro-Drip System Regulierventil 13231-20
Micro-Drip-System Regulierventil - Inhalt: 5 Stück
Einfache Installation: Regulierventil wird in das Verlegerohr gedreht Optimale Kontrolle über Wasserdurchfluss und Reichweite der Sprühdüsen Inhalt: 5 Stück
Das Regulierventil kann einfach und schnell in das Verlegerohr gedreht werden. ; Mit dem Ventil wird die Reichweite der Sprühdüse individuell an den Wasserbedarf der umliegenden Pflanzen angepasst. ; Das Regulierventil kann mit einem Verlängerungsrohr erweitert werden, um aus größerer Höhe zu bewässern. ; Das Regulierventil ermöglicht einen leichten Auf- und Umbau des Micro-Drip-Systems für maximale Flexibilität. ; GARDENA Produkte aus deutscher Produktion stehen für Qualität, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Mit dem Regulierventil von GARDENA hast Du die vollständige Kontrolle über Durchfluss und Reichweite Deiner Sprühdüsen. Dank der einfachen Installation kannst Du das Regulierventil einfach in das Verlegerohr drehen. Mit wenigen Handgriffen regulierst Du die Reichweite Deiner Sprühdüsen und passt sie individuell an den Wasserbedarf Deiner Pflanzflächen an. Erweitere das Ventil mit einem Verlängerungsrohr für die Bewässerung von wachsenden Pflanzen. Durch die flexible Handhabung kannst Du das Micro-Drip-System einfach auf- und abbauen. Das Regulierventil von GARDENA ist ein Qualitätsprodukt Made in Europe.
Ausstattung: Erweiterbar mit Verlängerungsrohr zur Bewässerung von wachsenden Pflanzen Flexible Handhabung des Micro-Drip-Systems durch einfachen Auf- und Umbau Made in Germany: Qualität aus Deutschland.
Technische Daten: Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Weitere Informationen:  |  | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Regulierventil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04078500058544, GARDENA, 13231-20 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,76* | € 7,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,76* | € 7,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,89* | € 8,13* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,48* | € 8,15* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,97* | € 10,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|