Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2568561-BP Herst.-Nr.: 13208-20 EAN/GTIN: 4078500058483 |
| |
|
| | |
| GARDENA Micro-Drip System Rohrhalter 13208-20
Micro-Drip-System Rohrhalter, (1/2") - Inhalt: 10 Stück
Stabile Befestigung und zuverlässige Führung für Verlege- und Tropfrohre (13 mm 1/2") Leichte und schnelle Montage Inhalt: 10 Stück
Der Rohrhalter sorgt für eine zuverlässige Führung und Befestigung von Verlege- und Tropfrohren (13 mm 1/2"). ; Die Montage des Rohrhalters ist leicht: Er kann einfach auf das Rohr geklipst und wieder abmontiert werden. ; Der Rohrhalter besteht zu mindestens 80 Prozent aus recyceltem Material. ; Der Rohrhalter ermöglicht einen leichten Auf- und Umbau des Micro-Drip-Systems für maximale Flexibilität. ; GARDENA Produkte aus deutscher Produktion stehen für Qualität, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Der Rohrhalter 1/2" von GARDENA ist die ideale Halterung für die 13 mm Micro-Drip-Verlegerohre. Du kannst den Rohrhalter problemlos an das Rohr anklipsen und wieder abmontieren. Als Teil des Micro-Drip-Systems ermöglicht der Rohrhalter eine zuverlässige Führung von Verlegerohr oder Tropfrohr und hilft Dir dabei, die Gartenbewässerung effektiver zu gestalten. Für eine nachhaltige Bewässerung besteht der Rohrhalter zu mindestens 80 Prozent aus recyceltem Material. Der GARDENA Rohrhalter 1/2" ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany.
Ausstattung: Nachhaltig: zu mindestens 80 Prozent aus recyceltem Material hergestellt Flexible Anpassung des Micro-Drip-Systems durch einfachen Auf- und Umbau Made in Germany: Qualität aus Deutschland.
Technische Daten: Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Rohrhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 13208-20 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,96* | € 6,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 4,24* | € 6,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,97* | € 7,15* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,72* | € 7,17* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 6,11* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,472* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|