Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Sprinklersystem Start-Set Pipeline Viereckregner Steckkupplung 08272-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568552-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08272-20
EAN/GTIN:
     4078500058322
Suchbegriffe:
Flächenregner
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GARDENA Sprinklersystem Start-Set Pipeline Viereckregner Steckkupplung 08272-20

GARDENA Sprinklersystem Start-Set Pipeline mit Viereckregner

Einfacher Anschluss durch Original GARDENA System an Wassersteckdose
Reichweite und Sprengbreite des Viereckregners mit Reglern einstellbar
Präzise Bewässerung auf Flächen von 9 bis 216 m²
Mit Viereckregner

Das Start-Set Pipeline Viereckregner führt zu einer komfortablen Bewässerung des Gartens durch unterirdisch verlegte Rohre, ohne dass Schläuche aufgerollt werden müssen oder im Garten herumliegen. Bis auf die separat erhältlichen Verlegerohre und den Anschlussschlauch sind alle wichtigen Bestandteile im Set enthalten. Dazu gehört die Anschlussdose, die als Verbindungsstück zwischen Wasserhahn und der Leitung im Boden fungiert. Die beiden Wassersteckdosen dienen als Wasserausgänge. Die Verbindung der Garten-Pipeline steht sofort, sobald ein Schlauch oder der ebenfalls enthaltene Viereckregner angeschlossen werden. Die Entnahme von Wasser ist so einfach, wie das Aufdrehen eines Wasserhahns im Haushalt. Beim Lösen der Verbindung wird der Wasserdurchfluss durch das eingebaute Stoppventil sofort unterbrochen, sodass es nicht nötig ist, zum Wasserhahn zu gehen. Die Düsen des Wassersprengers sorgen auf einer Fläche von 9 bis 216 m² für eine gleichmäßige und präzise Bewässerung, ohne dass Pfützen entstehen. Sogar eine Bewegung des Regnerkopfes um 360° ist per Hand möglich. Mit seinen Einstellreglern wird sowohl die Reichweite zwischen 3 und 18 Metern als auch die Sprengbreite flexibel zwischen 3 und 12 Metern eingestellt. Die oberirdisch sichtbaren Komponenten wie Anschlussdose und Wassersteckdosen oder der Regner verfügen jeweils über ein Schmutzsieb beziehungsweise einen Filter. Diese lassen sich herausnehmen, was das Reinigen unter fließendem Wasser vereinfacht. Die Komponenten des Pipeline-Sets bestehen aus hochwertigen Materialien, wodurch sie UV-beständig sind. Zum Schutz vor Frostschäden wird das Entwässerungsventil an der tiefsten Stelle installiert. Zusätzlich zeichnet sich das Start-Set Pipeline Viereckregner durch seine hohe Qualität Made in Europe aus.

Ausstattung:
Set enthält 1 Profi-System Anschluss-Satz, 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 1 T-Stück 25 mm, 3 Verbinder 25 mm 3/4“ Innengewinde, 1 Entwässerungsventil und den Pipeline Viereckregner
Einfacher Anschluss durch das Original GARDENA System an eine Wassersteckdose
Reichweite (3 – 18 Meter) sowie die Sprengbreite (3 – 12 Meter) des Viereckregners mit Reglern einstellbar, für eine gleichmäßige und präzise Bewässerung auf Flächen von 9 bis 216 m²
Feinjustierung des Sprühbilds durch die Wassermengenregulierung
UV-beständig durch hochwertige Materialien sowie frostsicheres System durch Entwässerungsventil
Made in Europe: Qualität aus Europa.

Technische Daten:
Beregnete Fläche (max.): 216 m² · Beregnete Fläche (min.): 9 m² · Flächenart: Viereck · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem · Verlegeart: unterirdisch

Weitere Informationen:
Beregnete Fläche (Bereich):
9 - 216 m²
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Flächenart:
Viereck
Verlegeart:
unterirdisch
Serie (Garten-Bewässerungssysteme):
Sprinklersystem
Beregnete Fläche (max.):
216 m²
Beregnete Fläche (min.):
9 m²
Produkt-Art:
Start-Set Pipeline Viereckregner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 6,90*
ab € 65,25*
€ 83,21*
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 106,49*
€ 6,90*
ab € 84,46*
€ 106,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 132,55*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 143,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.