Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2568551-BP Herst.-Nr.: 08270-20 EAN/GTIN: 4078500057714 |
| |
|
| | |
| GARDENA Sprinklersystem Start-Set Pipeline Steckkupplung 08270-20
GARDENA Sprinklersystem Start-Set Pipeline
Bequeme Wasserentnahme dank Wassersteckdosen UV-beständig durch hochwertige Materialien Frostsicheres System durch Entwässerungsventil
Das Starter Set Pipeline von GARDENA ist optimal für einen gelungenen Einstieg in das GARDENA Pipeline System geeignet. Es enthält alle wichtigen Bestandteile wie die Anschlussdose, die das Verbindungsstück zwischen Wasserhahn und der Leitung im Boden darstellt. Die beiden Wassersteckdosen dienen als Wasserausgänge, an denen Wasser bequem entnommen werden kann – entweder zum Beispiel durch einen Schlauch oder durch den Anschluss des jeweils separat erhältlichen Pipeline Viereckregner und Pipeline Garten Wasserhahn. Beim Anschluss fließt das Wasser sofort und beim Lösen wird durch das integrierte Stoppventil der Wasserdurchfluss automatisch gestoppt, sodass der Wasserhahn nicht abgestellt werden muss. Um das System vor möglichen Frostschäden zu bewahren, wird das Entwässerungsventil an der tiefsten Stelle installiert. Sowohl die Anschlussdose als auch die beiden Wassersteckdosen sind jeweils mit einem Schmutzsieb ausgestattet, was sie vor Schmutzpartikeln schützt. Es lässt sich herausnehmen und dann leicht unter fließendem Wasser ausspülen. Mit Hilfe von hochwertigen Materialien sind die Bestandteile des Sets vor UV-Licht geschützt. Das Starter Set Pipeline ist ein echtes Qualitätsprodukt Made in Europe.
Ausstattung: Set enthält: 1 Profi-System Anschluss-Satz, 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 1 T-Stück 25 mm, 3 Verbinder 25 mm 3/4“ Innengewinde und 1 Entwässerungsventil Bequeme Wasserentnahme an jeder beliebigen Stelle im Garten dank Wassersteckdosen Anschlussdose und Wassersteckdosen mit Schutz vor Schmutzpartikeln durch herausnehmbarem Schmutzsieb, leicht zu reinigen unter fließendem Wasser UV-beständig durch hochwertige Materialien und frostsicheres System durch Entwässerungsventil Made in Europe: Qualität aus Europa.
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Sprinklersystem | Produkt-Art: | Start-Set Pipeline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Garten-Pipeline, Sprinklersystem, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, gardena schnellkupplung 3/4", flächenregner gardena, flächenregner, GARDENA, 08270-20, Pipeline |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,21* | € 82,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,37* | € 93,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,14* | € 93,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,61* | € 98,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,95* | € 107,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|