Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2568549-BP Herst.-Nr.: 08264-20 EAN/GTIN: 4078500057950 |
| |
|
| | |
| GARDENA Sprinklersystem Regulier- und Absperrdose 19 mm (3/4") AG 08264-20
GARDENA Sprinklersystem Regulier- und Absperrdose
Einfache manuelle Regulierung Stufenlos einstellbare Wasserdurchflussmenge Kein Hineinwachsen von Gras Keine Verschmutzung Hohe Funktionssicherheit
Die Gardena Regulier- und Absperrdose dient - im Rahmen des Gardena Sprinklersystems - der manuellen Regulierung und Absperrung einzelner Versenkregner oder ganzer Regnergruppen. Die Wasserdurchflussmenge kann dabei stufenlos eingestellt bzw. ganz abgesperrt werden. Der Kugeldeckel verschwindet beim Öffnen im Inneren der Dose und ist somit auch beim Rasenmähen kein Hindernis. Der breite, umlaufende Rand verhindert das Hineinwachsen von Gras in den Deckel. Ein entnehmbares Sieb verhindert die Verschmutzung der Dose bei geöffnetem Deckel. Die Gardena Regulier- und Absperrdose hat ein 19 mm (3/4")-Außengewinde.
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: 19 mm (3/4") AG · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 19 mm (3/4") AG | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Sprinklersystem | Produkt-Art: | Regulier- und Absperrdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 08264-20 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,41* | € 25,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,85* | € 25,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,70* | € 28,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,38* | € 30,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 32,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|