Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Electronic Adventure "Die Reise mit dem micro:bit" V2 BBC micro:bit, Basteln, Elektrische Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2567901-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     EA-MicroBit-V2
EAN/GTIN:
     4250236824192
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Experimentier-Kasten
Joy-it Electronic Adventure "Die Reise mit dem micro:bit" V2 BBC micro:bit,Basteln,Elektrische Stromkreise,Elektronik,Halbleiter,Experimente,Internet of Things,MINT,Programmieren Experimentier-Box ab 8 Jahre

Electronic Adventure "Die Reise mit dem micro:bit" V2

Joghurtbecher trifft Krokodil: Das neue Electronic Adventure Kit- „in Makecode“ V2 lässt Schüler/innen in die Welt der Mikrocontroller eintauchen.
Programmieren mit dem micro:bit V2: Elektronik-Reise für Klassenzimmer und zu Hause
Musik machen, Schrittzähler bauen, Licht steuern: ein Baukasten, unzählige Projekte
Schritt für Schritt: Komplett-Set inklusive Anleitungsbuch für Kinder und Jugendliche, sowie Leitfaden für Lehrer*innen und Eltern
Der Langeweile ein Schnippchen schlagen: Tüftelspaß für die ganze Familie
Detailliertes, didaktisches Anleitungsbuch für Kinder und Jugendliche
Alle beschriebenen Projekte können direkt praktisch angewendet werden und fördern den Lernspaß
Begleitheft für Eltern und Lehrer
BBC micro:bit und alle benötigten Projektkomponenten im Lieferumfang enthalten

Egal ob in der Schule oder in den eigenen vier Wänden: Das neue Education-Kit „Die Reise mit dem micro:bit in Makecode V2“ nimmt jugendliche Entdecker/innen ab acht Jahren mit auf eine elektrisierende Expedition in die Welt der Mikrocontroller: Wie funktioniert ein micro:bit? Wie programmiere ich ihn? Und was kann ich mit dem Mini-Computer machen? Alles was es braucht, um spannende Antworten auf diese Fragen zu bekommen, ist in dem neuen Lern-Reisekoffer „Die Reise mit dem micro:bit V2“ vorhanden.

Electronic Adventure ist ein innovatives Gemeinschaftsprojekt der Elektronikspezialisten Joy-IT und Elektor, die ihr Know-how hier zusammenführen, um interessante und vor allem auch praxistaugliche Bildungs-Produkte mit echtem pädagogischen Nutzen und hoher Qualität zu entwickeln.

Entstanden ist dabei kreativer Content, der in dieser Form einzigartig ist: Der Reisekoffer bietet den Forschenden und den sie begleitenden Lehrkräften oder Eltern aufeinander aufbauende Übungen und zeigt Schritt für Schritt, wie einfach man spannende Mikrocontroller-Experimente verwirklichen kann. Das jugendgerechte und mit Liebe zum Detail gestaltete Anleitungsbuch für Nachwuchsentdecker hat 80 Seiten und ist mit tollen Bildern und viel Platz für Notizen didaktisch durchdacht aufbereitet. Begleitende Erklärvideos ergänzen die Lernreise und machen das Programmieren mit dem micro:bit V2 auf Basis von „Makecode“ im wahrsten Sinne des Wortes zum Kinderspiel.
Auf einer eigenen Website warten auf die jungen User und ihre Lernbegleiter außerdem noch mehr spannende Momente mit dem micro:bit V2, sowie ein Forum, welches bei Fragen und Problemen weiterhilft. Somit ist dieses Kit nicht nur für den einmaligen Gebrauch geeignet, sondern kann immer wieder neu programmiert werden. Auch der begleitende Leitfaden für Lehrkräfte bzw. Eltern bietet weitere Hintergrundinfos und zusätzliche Vorschläge für die Projektdurchführung.
Im Vordergrund steht: Lernerfolg durch Spaß

Es sind nicht nur alle benötigten Projektkomponenten sowie ein kindgerecht designtes Experimentierfeld im Lieferumfang enthalten, sondern alle beschriebenen Projekte können auch direkt praktisch angewendet werden und fördern so mit vielen neuen Entdeckungen und jeder Menge Spaß den Lernerfolg. Denn mithilfe des Electronic Adventure Kits lernen Kids nicht nur einen Programmcode zu erstellen, sondern auch einen Schrittzähler zu bauen, Musik nach Noten zu spielen, eine Ampel mit LED zu steuern oder eine Alarmsirene zu programmieren.
Jede Übung startet mit einem konkreten Beispiel, das nachgebaut werden soll. Verkabelungen und Code werden vorgegeben, so dass zunächst eine funktionierende Lösung und ein Erfolgserlebnis den Lernerfolg sicherstellen. Anschließend werden die einzelnen Aspekte der Elektronik und der Programmierung erklärt und weitere Differenzierungen angeboten sowie Transferaufgaben vorgeschlagen.
Pilotprojekt des Landes NRW: Neues Lern-Kit ist Teil des „Pakt für Informatik“
„Die Reise mit dem BBC micro:bit“ wird im Rahmen eines Pilotprojektes „Pakt für Informatik“ des Landes NRW in der Praxis eingesetzt. Schirmherr ist das Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung. Gemeinsam mit der "Hochschule Rhein-Waal" (Campus Kamp-Lintfort) finden an Schulen in deren Umgebung experimentelle Workshops statt, welche auch personell durch die beteiligten Unternehmen unterstützt werden.

Noch mehr Material auf der "Electronic Adventure" Website
Auf der Internetseite der "Electronic Adventure“ Reihe finden sich zu jedem Projekt detaillierte und leicht verständliche Videos, weitere Informationen und ein Forum, welches bei Problemen und Fragen weiterhilft.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Schulklasse: ab 2. Klasse · Themenbereich (Details): BBC micro:bit,Basteln,Elektrische Stromkreise,Elektronik,Halbleiter,Experimente,Internet of Things,MINT,Programmieren

Lieferumfang:
Anleitungsbuch,Begleitheft,Experimentaufbau,USB Kabel,Kupferband,Aluminiumfolie,Krokoklemmen,Piezo-Summer,Widerstände,farbige LED`s,Batterien,Batteriehalter,Gummiband,Fotodiode,RGB-LED,BBC micro:Bit V2

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
32-bit
Marke:
Joy-it
Modell (MCU):
BBC micro:bit
Schulklasse:
ab 2. Klasse
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | batteriebetrieben | über USB
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
256 kB
Taktfrequenz:
16 MHz
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Arbeitsspeicherkapazität:
16 kB
Themenbereich (Details):
BBC micro:bit | Basteln | Elektrische Stromkreise | Elektronik | Halbleiter | Experimente | Internet of Things | MINT
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Experimentier-Box
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, bit satz, Joy-it, EA-MicroBit-V2, Electronic Adventure "Die Reise mit dem micro:bit" V2, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,97*
€ 38,92*
€ 4,00*
ab € 29,29*
€ 39,62*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 40,05*
€ 3,50*
ab € 44,23*
€ 58,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
EA-Micro-Bit-V2-RK
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.