Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master B 3 PTC B 3 PTC Heizlüfter 3000 W Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564720-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     B 3 PTC
EAN/GTIN:
     5904542925812
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3kw
Master B 3 PTC B 3 PTC Heizlüfter 3000 W Gelb/Schwarz

Master B 3 PTC Elektroheizgerät

eingebautes Thermostat
Schaltungsmöglichkeit 1: 1,5 kW
Schaltungsmöglichkeit 2: 3 kW
Wärmebereich: 0-40 °C

Elektroheizgeräte können vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Sie sind effizient, liefern schnell saubere und sichere Wärme und sind bestens zur temporären Beheizung geeignet, da sie mobil und einfach in der Anwendung sind. Master Elektro-Heizlüfter sind dank hochwertigen Baukomponenten sehr zuverlässig und leistungsfähig.

Ausstattung:
Automatisches Reset
Raumthermostat inklusive
Kein Sauerstoffverbrauch
Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
Leiser Betrieb
Motor mit Wärmeschutz
Überhitzungsthermostat
Einstellbare Wärme

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): Schutzkontakt-Stecker · Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.4 kg · Herstellerfarbe: Gelb/Schwarz · Leistung: 3000 W · Luftdurchsatz: 93 m³/h · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 244 mm · Schutzart: IP24 · Stromaufnahme max.: 13 A · Weitere technische Daten: Leistung Btu / h: 3.400 - 10.200
Leistung Kcal / h : 860 - 2.580

Lieferumfang:
Master B 3 PTC Elektroheizgerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244 x 240 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Stromaufnahme max.:
13 A
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
244 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Master
Schutzart:
IP24
Anschluss (Haustechnik):
Schutzkontakt-Stecker
Luftdurchsatz:
93 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter master, Master, B 3 PTC, Heizstrahler, Heizgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,24*
€ 86,25*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 118,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.