Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZBW10000 AZBW10000 Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564525-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZBW10000
EAN/GTIN:
     4043158196696
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
ABUS AZBW10000 AZBW10000 Bewegungsmelder

ABUS Draht-Bewegungsmelder

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) für den Innenbereich
Optional Tierimmun (PET): Unempfindlich gegenüber Tieren bis ca. 15 kg
Überwacht ganze Räume

SICHER LEBEN: WACHT ÜBER IHRE INNENRÄUME
PIR-Melder: Unauffällig, effektiv, stromsparend: Der Draht-Bewegungsmelder ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) ausgestattet. Er erkennt von Menschen verursachte Wärmebewegungen in seinem Detektionsfeld und meldet jedes Ereignis an die Alarmzentrale. Optionale PET-Immunität: Für das geliebte Haustier. Optionale Funktion „Tierimmun“, in 3 Stufen individuell einstellbar: Diese unterscheidet zw. Mensch und Tier: Sich bewegende Personen werden zuverlässig detektiert, bis zu 15 kg schwere Haustiere ignoriert. Im seltenen Einzelfall kann jedoch auch ein leichteres Tier den Melder auslösen, z. B. wenn es sich nah am Melder bewegt, springt oder fliegt. Die Möglichkeit, Tierimmunität optional am Melder zu konfigurieren, reduziert die Komplexität in der Planung, Installation und Lagerhaltung.

Technologie und Installation: Optimaler Montageort ist in einer Ecke, ca. 1,80 bis 2,40 Meter über dem Boden. Die erwartete Laufrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder verlaufen. Der Blickwinkel beträgt in etwa 90 Grad, die Erfassungsreichweite (je nach Montagehöhe) bis zu 18 x 18 Meter. Durch das neue kugelförmige Linsendesign detektiert der Melder noch zuverlässiger und bietet eine deutlich gleichmäßigere Abdeckung. Dank integriertem Unterkriechschutz hat der Melder keinen toten Winkel und erkennt auch Personen direkt unterhalb seiner Montageposition. Per Steckbrücke stellen Sie die Empfindlichkeit des Melders ein. Mit seinen integrierten, gängigen Widerstandskombinationen, die mittels Jumper konfiguriert werden, ist die Verdrahtung zur Alarmzentrale flexibel und schnell erledigt.

Ausstattung:
Hohe Sicherheit: Keine toten Winkel dank Unterkriechschutz
Zeitsparende Installation durch vorkonfigurierte, gängige Widerstandskombinationen für Alarm- und Sabotageüberwachung am Melder, die komfortabel über Jumper (Steckbrücken) eingestellt werden können
Detektionsverfahren: Wärmeerkennung
Einstellbare Empfindlichkeit
Impulswahlschalter
Sabotageüberwachung
Statusanzeige
Weißlichtfilter.

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 65.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45.5 mm · Weitere technische Daten: Erfassungsbereich Melder: 18 m
Gehäusematerial: ABS
Max. Betriebstemperatur: 55 °C
Montageart: Aufbau
Montageort: Wand
Anschlüsse: NC, 100 mA, 24 V DC
Spannungsversorgung DC: 9 - 16 V (Standard 12 V DC)

Lieferumfang:
1x Draht-Bewegungsmelder,1x Haustiermaske

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 65.4 x 86.8 x 45.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
45.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.8 mm
Produktabmessung, Breite:
65.4 mm
Marke:
ABUS
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABUS, AZBW10000, Alarmsensor, Alarmsensoren:Alarmgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 26,29*
€ 8,95*
ab € 18,17*
€ 26,30*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.