Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TowiTek Mini Alarmmodul 12 V/DC, 9 V/AC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564485-BP
Hersteller:
     Towitek
Herst.-Nr.:
     TWT2007
EAN/GTIN:
     4064161213231
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
TowiTek Mini Alarmmodul 12 V/DC,9 V/AC,12 V/AC

Miniatur-Alarmanlage

2 unabhängige Alarmschleifen
Integrierte LED-Anzeige
Auch für Gehäuseeinbau geeignet

Komplett aufgebauter Baustein für eine microprozessorgesteuerte Miniatur-Alarmanlage mit Überwachung von 2 Alarmschleifen. Beide Schleifen können unabhängig voneinander selbstlernend als Ruhekontakt, Arbeitskontakt oder mit überwachtem Schleifenwiderstand verwendet werden. Für Schleife 1 ist eine Alarm-Auslöseverzögerung von 0 - 30 s per Drehregler einstellbar. Die Alarmdauer kann von 5 - 120 s eingestellt werden. Ein abgelaufener Alarm wird weiterhin über eine LED angezeigt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,9 V/AC,12 V/AC · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C · Alarmdauer: 5 - 120 Sekunden · Ein-/ Azstrittsverzögerung: 0 - 30 Sekunden.

Lieferumfang:
Alarmmodul

Hinweis:
Gehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 51 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
TowiTek
Betriebsspannung:
12 V/DC | 9 V/DC
Produkt-Art:
Mini Alarmmodul
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, TowiTek, TWT2007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 69,31*
€ 4,00*
ab € 46,07*
€ 69,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.