| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2564264-BP Herst.-Nr.: 05004403001 EAN/GTIN: 4013288220820 |
| |
|
| | |
| Wera KK 60 i Elektriker,Elektronik- u. Feinmechanik,VDE,Werkstatt Schlitz Wechselklinge 4 mm
Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,8 x 4,0 x 154 mm SB
Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz Konische Schneide
VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker,Elektronik- u. Feinmechanik,VDE,Werkstatt · Gewicht: 42 g · Klingenbreite: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 154 mm | Marke: | Wera | Abtrieb: | Schlitz | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektriker | Elektronik- u. Feinmechanik | VDE | Werkstatt | Klingenbreite: | 4 mm | Gewicht: | 42 g | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, Wera, 05004403001, KK 60 i, Umsteckklinge, einsteckklinge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 7,19* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,05* | € 7,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|