Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2560650-BP Herst.-Nr.: 7030 EAN/GTIN: 4011689107214 |
| |
|
|  |  |
 | ESGE 7030 Multimesser Silber
ESGE-Zauberstab®- Multimesser
Zerkleinert, hackt und püriert Passiert Suppen und Saucen Rührt Teige für Kuchen, Gebäck, Omeletten
Verarbeitung fester Nahrungsmittel Hartgemüse oder -früchte sollten in walnußgroße Stücke geschnitten werden. Benutzen Sie ein schmales, hohes Arbeitsgefäß. Schalten Sie das Gerät ein und stampfen Sie ganz leicht auf die Nahrungsmittel (keine Kraft anwenden), gleichzeitig machen Sie mit dem Gerät eine leichte Drehbewegung hin und her. Halten Sie Ihre freie Hand über das Arbeitsgefäß, damit die Nahrungsmittel nicht herausspritzen. Bei größeren Mengen fangen Sie mit einer kleineren Menge an und geben nach und nach weitere Mengen in das Arbeitsgefäß. Je länger Sie arbeiten, desto feiner werden die Nahrungsmittel zerkleinert.
Ausstattung: Zerkleinern von rohem und gekochtem Gemüse oder gekochtem Fleisch nach beliebigen Feinheitsgrad Schnelles Passieren von Suppen im Handumdrehen Das Multimesser zerhackt sogar Eiswürfel zu Crushed Ice für kalte Drinks und coole Cocktails Gibt es als Zubehör bei allen ESGE-Zauberstab Mixern
Technische Daten: Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl
Lieferumfang: ESGE-Zauberstab®- Multimesser
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Gewicht: | 10 g | Produkt-Art: | Multimesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04011689107214, ESGE, 7030, Mixstab |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 8,27* | € 11,78* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 8,23* | € 11,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 8,41* | € 12,00* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 8,56* | € 12,15* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10,38* | € 15,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|