Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 053637141002 INSTAT 868-a1S Raumthermostat Zwischenstecker Heizen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2559258-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053637141002
EAN/GTIN:
     4017254158506
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle INSTAT 868-a1S Raumthermostat Zwischenstecker

Eberle INSTAT 868-a1S, Funkempfänger Steckdose

Funkempfänger Steckdose
1 Kanal
868 MHz
AC 230V
1 Schliesser
10 A

1 Kanal-Empfänger für die Steckdose. Zu verwenden mit den Sender INSTAT + 868, INSTAT 868 r1 oder -r1o. Eignet sich für die Regelung von elektrischen Heizgeräten (Elektro-Radiatoren, Elektro-Wandheizgeräten und Elektro-Handtuchtrocknern) sowie von transportable elektrische Heizgeräte. Notbetrieb bei Störung. Mit einer Anzeigelampe für den Ausgangszustand oder Störung.

Ausstattung:
Selbstlernende Adresseinstellung durch „Lern-Modus“ im Sender
Ein Taster zur Funktionseinstellung
Eine Signallampe, signalisiert Störungen
Überwachung gültiger Adressierung
Akustisches Signal bei Störungen
Notbetrieb bei Ausfall der Funkstrecke.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Gewicht: 210 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart: Zwischenstecker · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 71.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 77.5 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ (195 bis 253 V) 50 Hz
Schaltstrom: 10 mA...10 A Heizungslast, 10 mA... 4 A motorische Last
Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C
Übertragungsfrequenz: 868,95 MHz

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77.5 x 71.3 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
77.5 mm
Produktabmessung, Breite:
71.3 mm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ausführung (allgemein):
Heizen
Montageart:
Zwischenstecker
Betriebsspannung:
230 V
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler eberle, analoger klimaregler, raumtemperaturregler 0 - 50°c, Eberle, 053637141002, INSTAT 868-a1S, Raumthermometer, Raumthermostate
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,00*
€ 95,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,44*
€ 102,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,02*
€ 103,36*
Frei Haus
ab € 88,28*
€ 110,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 132,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.