Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x DisplayPort Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2552220-BP
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008371
EAN/GTIN:
     8718164533716
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x DisplayPort Buchse]

Marmitek USB-C® zu DisplayPort Adapter

Marmitek USB-C® zu DisplayPort Adapter

Ausstattung:
Marmitek USB-C® zu DisplayPort Adapter

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Marke:
Marmitek
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport displayport, usb displayport adapter, Marmitek, 25008371, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.