Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer 69307 LR 400 Luftreiniger 69 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2552153-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     69307
EAN/GTIN:
     4211125693077
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Beurer LR 400 Luftreiniger 69 m² Weiß

Beurer LR 400 Luftreiniger

Dreischichtiges Filtersystem mit HEPA H13 Filter
Für Räume bis 69 m²
Komfortable Steuerung per App

Der Beurer LR 400 Luftreiniger sorgt für saubere, gereinigte Luft in Ihrem Zuhause. Die Luft wird durch ein dreischichtiges Filtersystem, bestehend aus Vorfilter, HEPA H13 Filter und Aktivkohle gereinigt. Tests zeigen:
Dreischichtiges Filter System mit HEPA H13 Filter filtert Partikel mit einer Größe von 0,02 µm (Viren haben in der Regel eine Größe von 0,02-0,3 µm), zu mindestens 95 %).
Partikel mit einer Größe ≥ 0,3 µm werden sogar bis zu 99,95 % herausgefiltert. Neben 4 Lüfterstufen und einem Turbomodus, verfügt der Luftreiniger zudem über eine Timerfunktion, Automatikfunktion und Filterwechselanzeige. Mit der "beurer FreshHome" App kann der Luftreiniger ganz einfach auch unterwegs per Smartphone gesteuert werden.

Ausstattung:
Timerfunktion
Turbomodus
4 Lüfterstufen
Farbiger Raumluftqualitätsindikator
Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht
Mit Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel
Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige

Technische Daten:
Geeignet für Räume bis max.: 69 m² · Gewicht: 3.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 45 W · Luftverbesserer-Besonderheiten: Timer-Funktion,App steuerbar · Produktabmessung, Höhe: 505 mm · Produktabmessung, Ø: 215 mm · Schall-Druck (dB): 30 - 52

Lieferumfang:
Luftreiniger,Bedienungsanleitung

Hinweis:
C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 215 mm x 505 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
215 mm
Produktabmessung, Höhe:
505 mm
Marke:
Beurer
Geeignet für Räume bis max.:
69 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
Timer-Funktion | App steuerbar
Leistung:
45 W
Schall-Druck (dB):
30 - 52
Gewicht:
3.3 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,87*
€ 259,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,56*
€ 259,75*
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 261,71*
€ 3,50*
ab € 225,39*
€ 280,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 356,36*
€ 438,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,93*
€ 517,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.