Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 400
Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 400
Artikel-Nr.:
     6012C-98965266
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     693.07
EAN/GTIN:
     4211125693077
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 400

Der smarte Luftreiniger überzeugt durch modernes Design und starke Leistung. Durch seine Form werden Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, diverse Bakterien und Viren rund um den Luftreiniger angesaugt und aus der Luft gefiltert. Dabei können Sie sich entspannt zurücklehnen während der Luftreiniger die richtige Einstellung vornimmt. Mithilfe der intelligenten Automatikfunktion erkennt der LR 400 Feinstaub mit einer Partikelgröße von 2,5 µm und passt seine Reinigungsleistung an die Raumluft an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
50 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
69 m²
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
266 m³/h
Höhe:
505 mm
Tiefe:
215 mm
Gewicht:
3,7 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, beurer luftreiniger, luftreiniger, Raumluftsystem, Raumluftgerät, Luftentfeuchter, Luftbefeuchter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 260,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,12*
€ 261,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,69*
€ 263,47*
€ 3,50*
ab € 225,46*
€ 281,70*
Frei Haus
ab € 327,57*
€ 424,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.