Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bruder SE 75-30 Kartoffelvollernter Fertigmodell Landwirtschafts Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-254595-BP
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2130
EAN/GTIN:
     4001702021306
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
bruder 1:16 SE 75-30 Kartoffelvollernter

Grimme SE 75-30 Kartoffelvollernter +K

Ausklappbares Austragsförderband
Beförderung der Kartoffelimitate in den Kartoffelbunker möglich
Höhenverstellbarer Kartoffelbunker

Fahrzeugaufbau: - ausklappbares Austragsförderband - Beförderung der Kartoffelimitate in den Kartoffelbunker möglich - höhenverstell barer Kartoffelbunker - klappbarer Stützfuß - Reinigungs- und Verleseband kann durch Betätigen der Handkurbel angetrieben werden Fa hrwerk: - Profilreifen Allgemein: - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kl einteile. - Altersempfehlung: ab 5 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z .B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16 Artikelbeschreibung Das Reinigungs- und Verleseband wird durch Betätigen der Handkurbel an getrieben, dadurch wird die Beförderung der Kartoffelimitate in den Kartoffelbunker möglich. Dieser ist zudem höhenverstell- und das Austragsförderband ist ausklappbar. Ein ausklappbarer Stützfuss bietet sicheren Halt, reichhaltige Detaillierung und Profilreifen r unden das Bild ab. Zur Spielergänzung kann der Grimme Kartoffelvollernter SE 75-30 mit allen Traktoren der Profi-Serie ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Zudem sind die Kartoffelimitate Art.-Nr.: 02305 als Zubehör separat erhältlich (80 Stück enthalten).

Ausstattung:
Klappbarer Stützfuß · Reinigungs- und Verleseband kann durch Betätigen der Handkurbel angetrieben werden · Profilreifen · Maßstab 1:16.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 36 Mon. · Anzahl Spieler (max.): 1 · Ausführung (allgemein): SE 75-30 Kartoffelvollernter · Empfohlenes Mindestalter (min.): 5 Jahre · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell

Lieferumfang:
Kartoffelvollernter.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Weitere Informationen:
Marke:
bruder
Altersfreigabe:
36 Mon.
Anzahl Spieler (max.):
1
Empfohlenes Mindestalter (min.):
5 Jahre
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Maßstab:
1:16
Ausführung (allgemein):
SE 75-30 Kartoffelvollernter
Puzzleteile:
3
Produkt-Art:
Landwirtschafts Modell
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, 4001702021306, bruder, 2130, Bruder 02130 Grimme SE 75-30 Kartoffelvollernter mit Karoffelimitaten, Bauernhoffahrzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 30,43*
€ 40,22*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 44,39*
€ 3,50*
ab € 53,48*
€ 68,28*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 58,04*
€ 72,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.