Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-254542-BP Herst.-Nr.: 2216 EAN/GTIN: 4001702022167 |
| |
|
| | |
| bruder Krone Schwader Fertigmodell Landwirtschafts Modell
Zubehör: Krone Schwader
Bewegliche Zinken während des Fahrbetriebs Einzeln hochklappbare Auslegearme Klappbarer Stützfuß
Die Auslegearme des Krone Schwaders sind einzeln hochklappbar und die Zinken während des Fahrbetriebs beweglich. Eine ausklappbare S tütze bietet sicheren Halt. Der Krone Schwader passt zu allen Traktoren der Profi-Serie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Ausstattung: Maßstab 1:16.
Technische Daten: Altersfreigabe: 36 Mon. · Anzahl Spieler (max.): 1 · Ausführung (allgemein): Schwader · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · Fahrzeughersteller: Krone · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: Schwader.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Altersfreigabe: | 36 Mon. | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Krone | Ausführung (allgemein): | Schwader | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,02* | € 18,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,72* | € 19,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,06* | € 19,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,33* | € 22,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,91* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|