Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-D01MT SA1U-D01MT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544504-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-D01MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-D01MT SA1U-D01MT 30 - 250 V 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubanschluss · Ansprechzeit: 20 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 30 - 250 V · Betriebsspannung max.: 250 V · Betriebsspannung min.: 30 V · Gehäusematerial: PBT,PC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Reichweite max. (im Freifeld): 1 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Sensor Art: Kubisch
Strom: max. 3 A
Lichtquelle: Infrarot
Betriebsart: Durchgangsstrahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PBT | PC
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
SA1U-D01MT
Reichweite max. (im Freifeld):
1 m
Ansprechzeit:
20 ms
Betriebsspannung min.:
30 V
Betriebsspannung (Bereich):
30 - 250 V
Betriebsspannung max.:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Reihenklemmen, reihenklemmen, 02050007362982, Idec, SA1U-D01MT, lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,75*
€ 83,17*
€ 8,95*
ab € 63,92*
€ 83,18*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 86,84*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 128,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.