Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 21000075 Reva Star 30 Square LED-Deckenleuchte LED 12 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544221-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     21000075
EAN/GTIN:
     4018412681454
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Müller-Licht 21000075 Reva Star 30 Square LED-Deckenleuchte LED 12 W Weiß

Reva Star 30 Square

Sternenmuster
quadratische Form
einfache Funktion EIN/AUS

Die moderne LED-Deckenleuchte Reva Star Square 30 ist optisch ein echter Hingucker: Dank des Sternenhimmel-Effekts bringt die Reva Star einen besonderen Akzent in Ihr Zuhause und überzeugt durch eine besondere Optik. Die LED-Deckenleuchte hat eine warmweiße Lichtfarbe, welche zusätzlich zum Entspannen einlädt und für eine besondere Atmosphäre sorgt.

Ausstattung:
Flache LED-Deckenleuchte inkl. einzigartigem Sternenhimmel-Effekt
Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
Individuell in verschiedenen Wohnräumen einsetzbar
Sehr geringer Energieverbrauch

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 361 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1200 lm · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: LED · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte Reva Star Square 30,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 270 mm x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1200 lm
Leistung (Leuchmittel):
12 W
Marke:
Müller-Licht
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED
Gewicht:
361
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Müller-Licht, 21000075, Reva Star 30 Square, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 17,26*
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.