Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 21000073 Reva Star 30 Round LED-Deckenleuchte 18 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544219-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     21000073
EAN/GTIN:
     4018412681430
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Müller-Licht 21000073 Reva Star 30 Round LED-Deckenleuchte 18 W Weiß

Reva Star 30 Round

Sternenmuster
runde Form
einfache Funktion EIN/AUS

Die moderne LED-Deckenleuchte Reva Star Round 30 ist optisch ein echter Hingucker: Dank des Sternenhimmel-Effekts bringt die Reva Star einen besonderen Akzent in Ihr Zuhause und überzeugt durch eine besondere Optik. Die LED-Deckenleuchte hat eine warmweiße Lichtfarbe, welche zusätzlich zum Entspannen einlädt und für eine besondere Atmosphäre sorgt.

Ausstattung:
Flache LED-Deckenleuchte inkl. einzigartigem Sternenhimmel-Effekt
Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
Individuell in verschiedenen Wohnräumen einsetzbar
Sehr geringer Energieverbrauch

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 357 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 18 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1820 lm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 310 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte Reva Star Round 30 ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 310 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1820 lm
Leistung (Leuchmittel):
18 W
Marke:
Müller-Licht
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
1820 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
357
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Müller-Licht, 21000073, Reva Star 30 Round, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 18,87*
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.