Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 21000077 Reva Opal 50 Round LED-Deckenleuchte LED 32.4 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544217-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     21000077
EAN/GTIN:
     4018412681478
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Müller-Licht 21000077 Reva Opal 50 Round LED-Deckenleuchte LED 32.4 W Weiß

Reva Opal 50 Round

Opalmuster
runde Form
einfache Funktion EIN/AUS

Die moderne LED-Deckenleuchte Reva Round 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Zudem ist die Reva Round mit zeitlosem Design individuell einsetzbar. Die LED-Deckenleuchte hat eine warmweiße Lichtfarbe, welche zum Entspannen einlädt.

Ausstattung:
Flache LED-Deckenleuchte
Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
Individuell in verschiedenen Wohnräumen einsetzbar
Sehr geringer Energieverbrauch

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1006 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 32.4 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 3750 lm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 500 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: LED · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte Reva Round 50,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 500 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
500 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3750 lm
Leistung (Leuchmittel):
32.4 W
Marke:
Müller-Licht
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
3750 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
32.4 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED
Gewicht:
1006 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Müller-Licht, 21000077, Reva Opal 50 Round, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 47,05*
€ 4,00*
ab € 24,54*
€ 47,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.