Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-OS 18/187 Li Solo 4460725 Akku-Schwingschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542590-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4460725
EAN/GTIN:
     4006825642735
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
akku-multischleifer einhell
Einhell TC-OS 18/187 Li Solo 4460725 Akku-Schwingschleifer

Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Leichter, handlicher Schwingschleifer

Der Einhell Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li Solo ist ein leichter, handlicher Schwingschleifer aus der Power X-Change Familie, mit allen Vorteilen der flexiblen, untereinander grenzenlos kombinierbaren Systemreihe. Der Akku-Schwingschleifer ist perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen, großen Werkstücken, Verkleidungen oder Paneelen. Durch Micro-Klett und Klemmvorrichtung ist ein einfacher und schneller Schleifpapierwechsel und der Einsatz von Schleifpapier ohne Kletthaftung gewährleistet. Große Griffflächen mit Softgrip sorgen für eine komfortable Handhabung. Der Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf. Zudem bietet die Möglichkeit einen Sauger anzuschließen maximale Sauberkeit auf der Arbeitsfläche.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Leichter, handlicher Schwingschleifer
Perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen
Einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Micro-Klett
Auch geeignet für Schleifpapiere ohne Kletthaftung
Komfortable Handhabung dank großen Griffflächen mit Softgrip
Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf
Geeignet zum Anschluss an eine externe Staubabsaugung
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Band-Breite: 97 mm · Band-Länge: 187 mm · Gewicht: 1.17 kg · Leerlaufschwingzahl: 24000 /min · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 14.6 cm · Produktabmessung, Länge: 22.2 cm · Schwingkreis-Ø: 2 mm

Lieferumfang:
Inkl. 1 Schleifpapier

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.2 x 9 x 14.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
14.6 cm
Produktabmessung, Länge:
22.2 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Leerlaufschwingzahl:
24000 /min
Band-Länge:
187 mm
Band-Breite:
97 mm
Schwingkreis-Ø:
2 mm
Gewicht:
1.17 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer, Einhell, 4460725, TC-OS 18/187 Li Solo, Schleifer, schleifgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 36,57*
€ 47,32*
€ 4,80*
ab € 41,98*
€ 54,51*
€ 4,00*
ab € 42,22*
€ 59,66*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,28*
€ 60,14*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 62,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.