Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell IMPAXXO 18/400 4510070 Akku-Schlagschrauber 18 V Anzahl mitgelieferte Akkus 0 Li-Ion ohne Akku, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542589-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4510070
EAN/GTIN:
     4006825657456
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
li-ion akkuschlagschrauber 18v
akku schlagschrauber
Einhell IMPAXXO 18/400 4510070 Akku-Schlagschrauber 18 V Anzahl mitgelieferte Akkus 0 Li-Ion ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Steckschlüssel

Einhell Professional Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/400

Mitglied der Power X-Change Familie
Hohes Drehmoment
Bürstenloser Motor

Der Akku-Schlagschrauber Impaxxo 18/400 dreht mühelos große oder lange Schrauben ein und schont, im Gegensatz zu Schlagbohrschraubern, im Einsatz die Gelenke des Heimwerkers. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann jeder Akku der hochwertigen Systemreihe mit dem Schlagschrauber kombiniert werden. Ein Akku-Schlagschrauber eignet sich für eine Vielfalt an Einsätzen im Haus, der Werkstatt und vor allem in der Garage. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Das hohe Drehmoment unterstützt das einfache Lösen von Radmuttern. Mittels drei Stufen kann die Drehzahl der Anwendung optimal angepasst werden. Der Akku-Schlagschrauber verfügt über eine robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme und über ein LED-Licht zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs. In der Lieferung inklusive ist ein Bit-Adapter zum Schrauben und ein praktisches Nuss-Set für den Autoreifenwechsel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als Starter-Set in verschiedenen Größen.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Hohes Drehmoment zum einfachen Lösen von Radmuttern
Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
3 Stufen zur optimalen Anpassung von Drehmoment und Drehzahl

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Drehmoment (max.) (Details): 400 Nm · Drehzahl-Bereich: 0-2100 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Steckschlüssel · Gewicht: 2 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 2100 U/min · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Schlagzahl: 0-3300 U/min · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Werkzeugaufnahme: 1/2" (12.5 mm)

Lieferumfang:
Inkl. Bit-Adapter,Impakt Steckschlüssel

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 6 x 21 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
6 cm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | inkl. Steckschlüssel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
400 Nm
Drehzahl-Bereich:
0-2100 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
2100 U/min
Schlagzahl:
0-3300 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 1/2, Einhell, 4510070, IMPAXXO 18/400, elektrowerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,82*
€ 134,69*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 117,27*
€ 143,95*
€ 5,90*
ab € 126,98*
€ 155,80*
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 164,66*
Lager 102
161
Frei Haus
ab € 129,02*
€ 170,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,58*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,57*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,43*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 79,16*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.