Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 24534 Mercedes Benz Actros Dino Express 1:32 RC Modell-LKW Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2541032-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24534
EAN/GTIN:
     4009803224534
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Revell 24534 Mercedes Benz Actros Dino Express 1:32 RC Modell-LKW Elektro

1:32 RC Show Truck Mercedes Benz Actros "Dino Express"

König der Landstraße! Der außergewöhnliche Mercedes-Benz Actros Show Truck im Maßstab 1:32 ist das absolute Highlight. Der Truck ist komplett authentisch mit der Airbrush-Lackierung von Walter
Rosner bedruckt und sieht mit seinem detailreichen Dino-Look einfach super aus. Die 2.4 GHz
Fernsteuerung sorgt für Multiplayer Spielspaß und bietet neben der Lenkung, der stufenlosen
Geschwindigkeitskontrolle auch die Funktion den Trailer per Knopfduck an- und abzukoppeln sowie die Trailer Stützen elektrisch ein- und auszufahren. Der realistische Motorsound, ein Warnsound für die Rückwärtsfahrt plus eine LED-Beleuchtung mit Blinker-Funktion machen das Fahren mit dem bis zu 10 km/h schnellen Truck zum realistischen Fahr- uns Spiel Erlebnis. Der Show Truck ist stolze 490 mm lang und bereit auf Expedition zu gehen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 10 km/h · Maßstab: 1:32 · Modell-Name: Dino Express · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Länge: 490 mm

Lieferumfang:
Modell
GHz-Fernsteuerung
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Zum Betrieb sind 6x Mignon Batterien erforderlich (2x Mignon für die Fernsteuerung und 4x Mignon für das Modell)
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Marke:
Revell
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Maßstab:
1:32
Herst.-Teilenr.:
24534
Modell-Name:
Dino Express
Geschwindigkeit (max.):
10 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, Revell, 24534, Mercedes Benz Actros Dino Express, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,17*
€ 73,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 73,51*
€ 3,50*
ab € 70,10*
€ 86,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.