Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TS 8160 TV-Standfuß 101,6 cm (40") - 177,8 cm (70") Höhenverstellbar, Schwenkbar, Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537251-BP
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TS 8160
EAN/GTIN:
     4008928625943
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Titan TS 8160 TV-Standfuß 101,6 cm (40") - 177,8 cm (70") Höhenverstellbar,Schwenkbar,Stand

TV Tischständer für Fernseher bis zu 178 cm (70 Zoll)

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Schwenkbar,Stand
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 101,6 cm (40") - 177,8 cm (70")
Tragkraft (max.) 45 kg

Die perfekte Alternative zur Wandmontage. Die meisten Fernseher stehen mit festen Standfüßen auf einem Möbelstück oder einem Low Board. Dabei lassen sie sich weder schwenken noch in der Höhe verstellen. Mit diesem schwenk- und höhenverstellbaren TV Tischständer können Sie Ihre Sitzposition ohne Probleme wechseln. Garantiert ohne Bohren und Wandmontage.

Ausstattung:
VESA: 100x100 / 100x150 / 100x200 / 200x100 / 200x200 / 200x300 / 200x400 / 300x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 600x300 / 600x400 · Für Bildschirmgrößen bis 178 cm (70 Zoll) · Max. Gewicht: 45 kg · Schwenkbereich: +/-30° · Bodenplatte aus gehärtetem Glas · Höhenverstellbar in 3 Stufen: 493 mm / 433 mm / 373 mm · Montagematerial für Fernseher im Lieferumfang · Sehr schnelle und einfache Montage

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar,Schwenkbar,Stand · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Schwenkbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70") · Schwenkbereich (links): 30 ° · Schwenkbereich (rechts): 30 ° · Tragkraft (max.): 45 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
101|ツ|6 cm (40") - 177|ツ|8 cm (70")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
Titan
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar | Schwenkbar | Stand
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar | Schwenkbar
Schwenkbereich (links):
30 °
Schwenkbereich (rechts):
30 °
Tragkraft (max.):
45 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 400 mm | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Titan, TS 8160, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 126,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 126,91*
€ 3,50*
ab € 104,61*
€ 134,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.