Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 112530 Elektro Multigrill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2537084-BP
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.112530.01.001
EAN/GTIN:
     8713016110428
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Schneidplatte
Schneidplatten
Princess 112530 Elektro Multigrill Schwarz

Princess Kontaktgrill 2-in-1 - Austauschbare Grillplatte, 180° Öffnen, Tischgrill, Thermostat,PFAS- und BPA-Frei, 01.112530.01.001, Schwarz, Silber

Kontaktgrill, Sandwichtoaster und Tischgrill in einem, sodass Sie nur ein Gerät für Mittag- und Abendessen benötigen
Elegantes Design mit luxuriösen Edelstahldetails, sodass der Multi Grill horizontal gelagert werden kann
Vollständig zusammenklappbar, sodass Sie den Grill auch als Tischgrill für einen gemütlichen Familienabend nutzen können

Der hochwertige Princess 112530 Multi Grill ist perfekt, wenn Sie auf der Suche nach einem multifunktionalen Grill sind, mit dem Sie nachmittags leckere Paninis zubereiten und abends die ganze Familie unterhalten können. Dank der wendbaren Platten können Sie auch Paninis, gegrillte Sandwiches und Teppanyaki zubereiten. Der Thermostat ermöglicht es, die optimale Temperatur für jedes Produkt zu wählen, sodass das Braten des perfekten saftigen Hamburgers ein Kinderspiel ist.

Kontaktgrill und Sandwichtoaster in einem
Der Princess Mulit Grilll ist mit wendbaren Platten ausgestattet, sodass Sie leicht zwischen Grillen und Toasten wechseln können. Alle Platten sind aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigt und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, sodass Sie wenig oder kein Öl verwenden müssen. Dank des Fettabtropfsystems wird auch das aus dem Grillgut austretende Fett entfernt, wodurch die Zubereitung von Speisen auf dem Multi Grill wesentlich gesünder als das Braten in der Pfanne ist.

Verwendung als Grillplatte
Klappen Sie den Princess Multi Grill 180⁰ einfach auf – schon ist er groß genug, um mit vier Personen gleichzeitig ein Abendessen im „Tepanyaki-Style“ zu genießen oder zu grillen. Dank seiner 1500 Watt Leistung heizt der Multi Grill schnell auf und sorgt für ein perfektes knuspriges Ergebnis bei Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Deckel lässt sich nicht nur komplett öffnen, sondern ist auch in der Höhe verstellbar, sodass Sie problemlos ein gut gefülltes Panini oder ein leckeres Steak braten können.

Einzigartiges modernes Design in Mattschwarz und Edelstahl
Das einzigartige Design mit einem modernen Edelstahl-Akzent ist ganz im Stil von Princess gehalten, sodass der Artikel perfekt zu Ihren anderen Küchengeräten passt. Das clevere Design der Griffe macht es außerdem einfach, den Multi Grill vertikal zu lagern.

Einstellbares Thermostat für das perfekte Ergebnis
Das verstellbare Thermostat am Princess Multi Grill kann so eingestellt werden, dass Sie ein Fischfilet bei einer niedrigeren Temperatur braten können als ein Panini. Drehen Sie einfach die Grillplatte und klappen Sie den Deckel um 180° auf, um den Grill als Tischgrill zu verwenden.

Einfache Reinigung
Dank des hochwertigen Aluminium-Druckgusses lassen sich die Platten leicht entnehmen und sind, genau wie die Fettauffangschale, spülmaschinenfest. Dadurch ist der Multi Grill leicht zu reinigen.

Ausstattung:
Umkehrbare Aluminiumdruckgussplatten mit hochwertiger Antihaftbeschichtung
Einfache Reinigung dank spülmaschinenfester Teile und Fettauffangschale
Griffe mit Hitze-Isolierung
Spülmaschinenfestes Zubehör
Maximale Temperatur: 215 °C
Kabellänge: 1 m
Überhitzungsschutz
Einfach zu reinigen
Anti-Rutsch-Füße

Technische Daten:
Ausführungen (Grill): Elektro · Grill-Fläche (Breite): 315 mm · Grill-Fläche (Länge): 215 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1500 W

Lieferumfang:
Princess Multi Grill
Ersatzplatten
Fettauffangschale und Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführungen (Grill):
Elektro
Grill-Fläche (Länge):
215 mm
Grill-Fläche (Breite):
315 mm
Leistung:
1500 W
Produkt-Art:
Multigrill
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, 08713016110428, Princess, 01.112530.01.001, 112530, Grillzeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,57*
€ 73,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 73,48*
€ 5,95*
ab € 60,35*
€ 77,22*
€ 4,95*
ab € 64,20*
€ 82,01*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 81,32*
€ 102,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.112425.01.001
€ 57,07*
Sonstiges
Princess
117S310
€ 113,17*
Sonstiges
Setpoint
GRS2853
€ 67,47*
Sonstiges
Princess
117S000
€ 39,17*
Sonstiges
Princess
112S415
€ 56,19*
Sonstiges
Princess
112S425
€ 67,85*
Sonstiges
Princess
117S300
€ 85,37*
Sonstiges
Princess
117S001
€ 47,68*
Sonstiges
Princess
112S536
€ 97,98*
Sonstiges
Nova
02.110502.01.002
€ 105,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.