Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Kontaktgrill
>
Artikel
Princess 01.112530.01.001 Multigrill 2-in-1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-93163055
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.112530.01.001
EAN/GTIN:
8713016110428
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Schneidplatte
Schneidplatten
Der hochwertige Princess 112530 Multi Grill ist perfekt, wenn Sie auf der Suche nach einem multifunktionalen Grill sind, mit dem Sie nachmittags leckere Paninis zubereiten und abends die ganze Familie unterhalten können. Dank der wendbaren Platten können Sie auch Paninis, gegrillte Sandwiches und Teppanyaki zubereiten. Der Thermostat ermöglicht es, die optimale Temperatur für jedes Produkt zu wählen, sodass das Braten des perfekten saftigen Hamburgers ein Kinderspiel ist.
Kontaktgrill und Sandwichtoaster in einem
Der Princess Mulit Grilll ist mit wendbaren Platten ausgestattet, sodass Sie leicht zwischen Grillen und Toasten wechseln können. Alle Platten sind aus hochwertigem Aluminiumdruckguss gefertigt und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, sodass Sie wenig oder kein Öl verwenden müssen. Dank des Fettabtropfsystems wird auch das aus dem Grillgut austretende Fett entfernt, wodurch die Zubereitung von Speisen auf dem Multi Grill wesentlich gesünder als das Braten in der Pfanne ist.
Verwendung als Grillplatte
Klappen Sie den Princess Multi Grill 180⁰ einfach auf – schon ist er groß genug, um mit vier Personen gleichzeitig ein Abendessen im „Tepanyaki-Style“ zu genießen oder zu grillen. Dank seiner 1500 Watt Leistung heizt der Multi Grill schnell auf und sorgt für ein perfektes knuspriges Ergebnis bei Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Deckel lässt sich nicht nur komplett öffnen, sondern ist auch in der Höhe verstellbar, sodass Sie problemlos ein gut gefülltes Panini oder ein leckeres Steak braten können.
Einzigartiges modernes Design in Mattschwarz und Edelstahl
Das einzigartige Design mit einem modernen Edelstahl-Akzent ist ganz im Stil von Princess gehalten, sodass der Artikel perfekt zu Ihren anderen Küchengeräten passt. Das clevere Design der Griffe macht es außerdem einfach, den Multi Grill vertikal zu lagern.
Einstellbares Thermostat für das perfekte Ergebnis
Das verstellbare Thermostat am Princess Multi Grill kann so eingestellt werden, dass Sie ein Fischfilet bei einer niedrigeren Temperatur braten können als ein Panini. Drehen Sie einfach die Grillplatte und klappen Sie den Deckel um 180° auf, um den Grill als Tischgrill zu verwenden.
Einfache Reinigung
Dank des hochwertigen Aluminium-Druckgusses lassen sich die Platten leicht entnehmen und sind, genau wie die Fettauffangschale, spülmaschinenfest. Dadurch ist der Multi Grill leicht zu reinigen.
Das ist im Lieferumfang enthalten:
Princess Multi Grill, Ersatzplatten, Fettauffangschale und Anleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Kochoberfläche
315 x 215 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Gartemperatur (max.)
215 °C
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Deckelöffnungswinkel
180 °
Entfernbare Platten
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einstellmöglichkeiten
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Kontaktgrills
Weitere Suchbegriffe:
Wechselplatte
,
Wechselplatten
,
Wendeplatte
,
Wendeplatten
,
Wendeschneidplatte
,
Wendeschneidplatten
,
schneidplatten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 73,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess 01.112425.01.001 Paninigrill Pro
Princess
01.112425.01.001
€ 56,39*
Sonstiges
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Princess
117S310
€ 113,72*
Sonstiges
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Tischgrill, 2000Watt, 29,7x23,5cm
Setpoint
GRS2853
€ 67,84*
Sonstiges
Elektro Kontaktgrill mit Grillzange, feste Platten, Paninimaker, 700W, 23x13cm
Princess
117S000
€ 39,14*
Sonstiges
Elektro Kontaktgrill mit Grillzange, Multigrill mit Thermostat 2000Watt, 30x24cm
Princess
112S415
€ 56,13*
Sonstiges
Elektro Kontaktgrill mit Grillzange, Multigrill mit Thermostat 2000Watt, 30x27cm
Princess
112S425
€ 68,46*
Sonstiges
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Princess
117S300
€ 85,86*
Sonstiges
Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten Paninimaker, 700W, 23x13cm
Princess
117S001
€ 47,62*
Sonstiges
Kontaktgrill, Waffeleisen Sandwichmaker 4in1 Wechselplatten Grillzange, 31x21cm
Princess
112S536
€ 98,15*
Sonstiges
NOVA 02.110502.01.002 Elektro Grill Kontrollleuchte, klappbar, Antihaftbeschichtung, kabelgebunden Schwarz
Nova
02.110502.01.002
€ 106,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.