Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele 1556 Air Rocket² Raketenspiel Spielzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536773-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1556
EAN/GTIN:
     4001664915569
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele
Günther Flugspiele 1556 Air Rocket² Raketenspiel Spielzeug 1 St.

Air Rocket² Raketenspiel

Mit einem kräftigem Tritt auf den Blasebalg werden die Raketen abgefeuert
Inkl. 3 ungefährlichen Schaumstoff-Raketen

Das Raketenspiel Air Rocket² macht richtig Spaß. Mit einem kräftigem Tritt auf den Blasebalg werden die Raketen abgefeuert. Inkl. 3 ungefährlichen Schaumstoff-Raketen. Auspacken - aufstellen - losfliegen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Raketenlänge ca. 23 cm · Geeignet ab 4 Jahren

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Die Pumpe nur für die enthaltenen Raketen verwenden. Keine anderen Gegenstände mit diesem Spielzeug abschießen als die mitgelieferten Geschosse.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Günther Flugspiele
Produkt-Art:
Spielzeug
Weitere Suchbegriffe: 04001664065561, 04001664915569, Günther Flugspiele, 1556, Air Rocket² Raketenspiel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
111
24
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,72*
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 13,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 13,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 480 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 960 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 257,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.