Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75337 LEGO® STAR WARS™ AT-TE Walker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536523-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     75337
EAN/GTIN:
     5702017155630
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
75337 LEGO® STAR WARS™ AT-TE Walker

LEGO® STAR WARS™ 75337 AT-TE Walker

Stell die Schlacht von Utapau mit dem fantastischen LEGO Star Wars AT-TE Walker nach. Eine grandiose Geschenkidee für die Fans von Star Wars: Die Rache der Sith. Dieses Bauspielzeug für Kinder ab 9 Jahren verfügt über eine um 360 Grad drehbare schwere Blaster-Kanone mit 2 Shootern, ein abnehmbares Minifigur-Cockpit und 2 detailreiche Kabinen mit Platz für insgesamt 7 LEGO Star Wars Minifiguren. Jede der Kabinen lässt sich zum Spielen öffnen. Und mithilfe des ausziehbaren Griffs lässt sich der AT-TE leicht aufheben und transportieren.

Das Set beinhaltet 5 LEGO Minifiguren, die riesigen Actionspaß garantieren. Kommandant Cody sowie ein Klon-Kanonier und 3 Klonsoldaten des 212. Angriffsbataillons müssen es mit den 3 Kampfdroiden und einem baubaren Zwergspinnendroiden aufnehmen. Coole Waffen sind ebenfalls enthalten. Neben der Bauanleitung in der Box ist auch eine digitale Anleitung in der LEGO Building Instructions App verfügbar – mit interaktiven Ansichtsfunktionen für ein tolles kreatives Erlebnis.

Sieh dir das gesamte LEGO Star Wars Produktspektrum an, um noch weitere Bausets zu entdecken, die Fans jeden Alters begeistern werden und ein tolles Geschenk sind.

Das Modell ist 19 cm hoch, 44 cm lang und 24 cm breit.
Enthält 1082 Teile.

Ausstattung:
Dieses baubare LEGO Star Wars AT-TE Walker Spielzeug verfügt über bewegliche Beine, eine um 360 Grad drehbare, hochfahrbare schwere Blasterkanone mit 2 Shootern und Platz für bis zu 7 Minifiguren
Kinder können den ausziehbaren Griff verwenden, um den AT-TE anzuheben und zu bewegen, außerdem hat das Modell ein abnehmbares Minifigur-Cockpit und 2 detaillierte Clone Trooper-Kabinen, die sich zum einfachen Spielen öffnen lassen
Das Set enthält außerdem einen Sitz für den Klon-Kanonier des 212. Angriffbataillons, 6 Blaster-Kanonen, 2 Thermaldetonatoren und mehr
Enthält 5 LEGO Minifiguren: Kommandant Cody, ein Klon-Kanonier und 3 Klonsoldaten des 212. Angriffsbataillons sowie 3 Kampfdroiden, alle mit Waffen, und ein baubarer Zwergspinnendroide
Kinder können epische “Star Wars: Die Rache der Sith” Schlachten nachstellen, und wenn das Spielen vorbei sind, stellen sie dieses Set in ihrem Zimmer aus und zeigen es ihren Freunden
Neben der beiliegenden Schritt-für-Schritt-Bildanleitung ist in der LEGO Building Instructions App auch eine digitale Anleitung mit interaktiven Ansichtsfunktionen verfügbar

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): AT-TE Walker · Empfohlenes Mindestalter (min.): 9 Jahre · LEGO Teile: 1082 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
9 Jahre
LEGO Teile:
1082
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
AT-TE Walker
Produkt-Art:
LEGO® STAR WARS™
Weitere Suchbegriffe: 05702017155630, LEGO StarWars, 75337, Legosteine, Lego
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 88,53*
€ 109,82*
Frei Haus
ab € 92,23*
€ 113,74*
12 Tage
190
€ 6,29*
ab € 95,61*
€ 118,05*
€ 5,95*
ab € 98,16*
€ 120,46*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 125,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.