| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S283522 Herst.-Nr.: 75337 EAN/GTIN: 5702017155630 |
| |
|
| | |
| Stell die Schlacht von Utapau mit dem fantastischen LEGO Star Wars AT-TE Walker nach. Eine grandiose Geschenkidee für die Fans von Star Wars: Die Rache der Sith. Dieses Bauspielzeug für Kinder ab 9 Jahren verfügt über eine um 360 Grad drehbare schwere Blaster-Kanone mit 2 Shootern, ein abnehmbares Minifigur-Cockpit und 2 detailreiche Kabinen mit Platz für insgesamt 7 LEGO Star Wars Minifiguren. Jede der Kabinen lässt sich zum Spielen öffnen. Und mithilfe des ausziehbaren Griffs lässt sich der AT-TE leicht aufheben und transportieren.
Das Set beinhaltet 5 LEGO Minifiguren, die riesigen Actionspaß garantieren. Kommandant Cody sowie ein Klon-Kanonier und 3 Klonsoldaten des 212. Angriffsbataillons müssen es mit den 3 Kampfdroiden und einem baubaren Zwergspinnendroiden aufnehmen. Coole Waffen sind ebenfalls enthalten. Neben der Bauanleitung in der Box ist auch eine digitale Anleitung in der LEGO Building Instructions App verfügbar – mit interaktiven Ansichtsfunktionen für ein tolles kreatives Erlebnis.
Sieh dir das gesamte LEGO Star Wars Produktspektrum an, um noch weitere Bausets zu entdecken, die Fans jeden Alters begeistern werden und ein tolles Geschenk sind.
Das Modell ist 19 cm hoch, 44 cm lang und 24 cm breit. Enthält 1082 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | AT-TE Walker | Altersklasse: | ab 9 Jahre | LEGO Teile: | 1082 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,45* | € 108,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,42* | € 117,83* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,56* | € 117,84* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 96,51* | € 117,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 96,70* | € 118,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|