Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Galeni 96376/76 Außenwandleuchte GU10 Schwarz, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536083-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     96376/76
EAN/GTIN:
     4004353363498
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Brilliant Galeni 96376/76 Außenwandleuchte GU10 Schwarz,Natur

Galeni Außenwandleuchte Bewegungsmelder schwarz/natur

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
mit Bewegungsmelder: Erfassungsbereich 4m - 8m, bei einer Höhe von 1,8m - 2,5m, Erfassungswinkel: 120°, Lichtempfindlichkeit einstellbar, Leuchtzeit zwischen 10 Sekunden und 4 Minuten einstellbar
Kopf schwenkbar
für LED-Leuchtmittel geeignet

Direkt neben der Eingangstür damit Sie nachts das Schlüsselloch auf Anhieb finden oder vielleicht einfach nur zur dekorativen Beleuchtung – die Außen-Wandleuchte Galeni findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Für Reflektorlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt im Dunkeln für Sicherheit und Durchblick. Er kann in der Leuchtzeit und Empfindlichkeit individuell eingestellt werden. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich flexibel veränderbar. Das notwendige Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 605 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Natur · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Sockel: GU10 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 20 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
Geeignet für Reflektorlampen. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 65 x 160 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Natur
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
GU10
Gewicht:
605 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Brilliant, 96376/76, Galeni, Außeneckleuchte, Außenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.