Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Kiki HK19243S76 Pendelleuchte E27 Schwarz (korund)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536051-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     HK19243S76
EAN/GTIN:
     4004353382734
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Kiki HK19243S76 Pendelleuchte E27 Schwarz (korund)

Kiki Pendelleuchte 49cm schwarz korund

in der Höhe einstellbar / Kette ist durch Herausnehmen von Kettengliedern kürzbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Hängeleuchten sind der Blickfang in jedem Raum. Sie eigenen sich vorzüglich als Beleuchtung über Couch- und Esstischen. Aber auch als Dekoelement in Raumecken können Sie stilsicher eingesetzt werden. Mit ihrem industriellen Design bietet Kiki ein sehr auffallendes und wirkungsvolles Design, das das Heim wunderbar aufpeppt, so dass diese Pendelleuchte zum absoluten Blickfang wird.

Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Bei Verwendung entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte ebenfalls dimmbar. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3320 g · Herstellerfarbe: Schwarz (korund) · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall · Pendellänge (max.): 139 cm · Produktabmessung, Höhe: 1390 mm · Produktabmessung, Ø: 485 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 52 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 485 mm x 1390 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (korund)
Produktabmessung, Ø:
485 mm
Produktabmessung, Höhe:
1390 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Pendellänge (max.):
139 cm
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
3320 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, HK19243S76, Kiki, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.