Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 85829/46 Decca Deckenleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536002-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     85829/46
EAN/GTIN:
     4004353361449
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 85829/46 Decca Deckenleuchte E27 Schwarz

Decca Spotbalken 2flg schwarz stahl

FSC-zertifizierte Holz-Elemente aus nachhaltiger Waldwirtschaft
Köpfe schwenkbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Strahler sind sicherlich die vielseitigste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel angepasst werden. Der Deckenstrahler Decca hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs Holz schafft eine wohnliche Atmosphäre durch natürliches Design. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.
Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte ebenfalls dimmbar. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell veränderbar. Das benötigte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1446 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 10 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 240 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1446 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Brilliant, 85829/46, Decca, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.