Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Decca 85872/46 Pendelleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535998-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     85872/46
EAN/GTIN:
     4004353361470
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Decca 85872/46 Pendelleuchte E27 Schwarz

Decca Pendelleuchte 2flg schwarz stahl

FSC-zertifizierte Holz-Elemente aus nachhaltiger Waldwirtschaft
Köpfe schwenkbar
Kabel kürzbar / in der Höhe einstellbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen spenden sie zielgerichtetes Licht. Die Leuchte Decca findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden. Das notwendige Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2403 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Holz · Pendellänge (max.): 115 cm · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 1150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 10 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 1150 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
1150 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Pendellänge (max.):
115 cm
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
2403 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 85872/46, Decca, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.