Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Kimon G99556/06 LED-Wandstrahler GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535962-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99556/06
EAN/GTIN:
     4004353396779
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Brilliant Kimon G99556/06 LED-Wandstrahler GU10 Schwarz

Kimon LED Wandspot schwarz

Kopf schwenkbar
mit beleuchtetem Rahmen
mit zwei Kippschaltern getrennt schaltbar
energiesparend und langlebig durch den Einsatz von LED-Technik

Ob im Wohnzimmer oder in der Küche – mit Spots setzen Sie Lichtakzente in jedem Raum. Die Bündelung des Lichts erlaubt eine gezielte Hervorhebung von Bereichen im Raum. Setzen Sie mehrere Strahler ein, um selbst verwinkelte Räume optimal auszuleuchten. Der Wandstrahler Kimon unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich.

LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Für Reflektorlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Mit 1200 Lumen ist dieser 2-flammige Wandstrahler einer klassischen 100W-Glühlampe sichtbar überlegen. gestattet ein einfaches Schalten des Wandstrahlers. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 707 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: GU10 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 5 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Reflektorlampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 220 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
GU10
Gewicht:
707 g
Produkt-Art:
LED-Wandstrahler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, G99556/06, Kimon, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 38,55*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 50,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.