Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Slope 93149/76 Stehlampe E27 Schwarz, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535941-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93149/76
EAN/GTIN:
     4004353396014
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Slope 93149/76 Stehlampe E27 Schwarz,Natur

Slope Bogenstandleuchte 1,5m schwarz/natur

mit Fußschalter
für LED-Leuchtmittel geeignet

Am besten platziert hinter einer Couch, bringt die Bogenleuchte Slope ihr Licht durch den ausladenden Arm weit in den Raum hinein. Als Ergänzung zur zentralen Raumbeleuchtung oder einzeln als Ambiente- oder Leselicht sorgt die Slope immer für ansprechendes Licht. Die edel verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.
Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Mit dem Fußschalter lässt sich Bogenleuchte bequem schalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 9320 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Natur · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Textil · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 1710 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1100 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 52 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 1710 x 1100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Natur
Produktabmessung, Tiefe:
1100 mm
Produktabmessung, Höhe:
1710 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Textil
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
9320 g
Produkt-Art:
Stehlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Brilliant, 93149/76, Slope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.