Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-253509-BP Herst.-Nr.: 02224 EAN/GTIN: 4001702022242 |
| |
|
| | |
| bruder 1:16 Zettwender KWT 8.82
bruder 1:16 Zettwender KWT 8.82
Farbcodierung der gegeneinader drehenden Kreisel Straßenfahrwerk für Transport nach unten schwenkbar Kreiselarme klappbar in 2 Segmenten pro Seite
Möglichst effektives Arbeiten wird in sämtlichen Bereichen der Landwirtschaft immer wichtiger. Im Bereich der Grünlandbearbeitung setzt der Krone Zettwender KWT 8.82 Maßstäbe. Auch in Kombination mit kleinen Schleppern ist es ihm durch seine speziell entwickelte Armkonstruktion möglich, sehr große Arbeitsbreiten zu bestellen. Das BRUDER-Modell des Zettwenders ist dem Original detailgetreu nachempfunden und kann mit allen Traktoren der Profi-Serie kombiniert werden. Auch beim Modell können die mehrfach klappbaren Kreiselausleger eingeklappt und das bei der Feldarbeit nach oben geschwenkte Straßenfahrwerk nach unten geklappt werden. Der sichere und schnelle Straßentransport vom Einsatzort zum Bauernhof, oder umgekehrt, wird dadurch gewährleistet. Das Modell zeichnet sich durch einzeln angetriebene Kreisel aus, die sich wie beim Vorbild paarweise gegeneinander bewegen. Die gegenläufigen Kreiselzinken (links und rechts drehend) sind bei Krone farblich unterschiedlich lackiert. Nach dem Motto im Kleinen wie der Große findet sich die Farbcodierung auch am Modell wieder.
Ausstattung: Profilreifen Zum Spielen für Innen und Außen geeignet Maßstab 1:16
Technische Daten: Altersklasse: ab 3 Jahre · Ausführung (allgemein): Zettwender KWT 8.82 · Fahrzeughersteller: Krone · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: Bruder Krone Zettwender KWT 8.82.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Krone | Ausführung (allgemein): | Zettwender KWT 8.82 | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,74* | € 22,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,57* | € 27,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,65* | € 56,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|