Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools TK 101 Foldable Curved Knife 600.101A Klappmesser mit Holster Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533938-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     600.101A
EAN/GTIN:
     4021563711574
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser
4K5 Tools TK 101 Foldable Curved Knife 600.101A Klappmesser mit Holster Rot,Schwarz

Robustes Klappmesser mit geschwungener Klinge

Geschwungene Klinge aus rostfreiem Stahl zieht sich ohne Kraftaufwand in das Schnittgut
Daumenauflage zum sicheren Führen des Messers
Leichte Handhabung durch Entriegeln der Klinge per Knopfdruck
Liner-Lock-Verriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
Handlicher Polymergriff mit ergonomischen Fingermulden und integrierter Fangriemenöse
Praktischer Transport per Taschenclip
Leicht in der Hosentasche zu verstauen durch kompakte Größe

Das robuste Klappmesser geschwungener Klingenform zieht sich automatisch in das Schnittgut, ohne dass der Anwender nennenswerte Kraft aufbringen muss. Die Klinge besteht aus rostfreiem, schwarz beschichtetem Stahl. Durch die komfortable Daumenauflage ist eine sichere Führung beim Schneiden möglich. Dank dem Entriegeln per Knopfdruck wird eine sehr einfache Handhabung geboten. Die Liner-Lock-Verriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position. Zu den weiteren Vorteilen zählen der handliche Polymergriff mit ergonomischen Fingermulden und integrierter Fangriemenöse sowie ein Taschenclip zum Transport. Wegen der kompakten Größe lässt sich das Messer auch leicht in der Hosentasche verstauen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Klingenlänge: 57 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,korrosionsgeschützt · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster · Weitere technische Daten: Klingenstärke: 2.8 mm

Lieferumfang:
TK 101
Holster

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
4K5 Tools
Farbe:
rot | schwarz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | korrosionsgeschützt
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Holster
Klingenlänge:
57 mm
Produkt-Art:
Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: 4K5 Tools, 600.101A, TK 101 Foldable Curved Knife, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,59*
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 21,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.