Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-SM 216 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 216 mm 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533590-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300865
EAN/GTIN:
     4006825635737
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einhell TE-SM 216 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 216 mm 1800 W

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216 Dual

Speziell gelagerte Zugfunktion
Perfekte Gleiteigenschaften
Laser erleichtert das Anlegen des Werkstückes

Mit derl Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216 Dual ist der ambitionierte Heimwerker bestens gerüstet für Säge- und Kapp-Aufgaben, die in Heim, Werkstatt und Garage anfallen. Mit leistungsstarken 1.800 Watt arbeitet sich das Sägeblatt (Ø216 außen x ø30 innen) durch das Material. Dabei hat die stabile Säge eine leichtgängige Zugfunktion für breite Werkstücke. Für die Zugfunktion und auch für die Sägekopfgelenkmechanik wurden extra hochwertige Läger verwendet, um das Arbeiten so leicht wie möglich zu machen. Die präzise Winkeleinstellung am Drehtisch erleichtert gelungene Schrägschnitte. Für die gebräuchlichsten Winkel bei Do-It-Yourself-Arbeiten sind im Drehtisch schon Einrastpositionen vorgesehen um die Winkel schnell und sicher einzustellen, was auch die clevere Schnellverstellung erleichtert. Der Anwender findet gut ablesbare Skalen für Winkel und Breiten vor. Der Sägekopf ist zudem nach links für Gehrungsschnitte neigbar, wobei auch hier die clevere Schnellverstellung dem Anwender gefallen werden. Die Schnittbreite beträgt bis zu 305 Millimeter bei einer 90°-Stellung und bis zu 210 Millimeter bei 45°. Dabei erleichtert der gut sichtbare integrierte Schnittlinienlaser die Arbeiten ungemein. Jeweils links und rechts sind Auflagen für längere Werkstücke vorgesehen und damit die Werkstücke fixiert werden können, gibt es eine praktische Spannvorrichtung. Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt liefert ein perfektes Schnittbild. Durch den Spindle-Lock und die gut ereichbare Sägeblattschraube wird der Sägeblattwechsel erleichtert. Zur verbesserten Sägemehlabfuhr befindet sich hinter dem Sägeblatt ein Staubfangtrichter. Der vorhandene Absauganschluss hat einen Durchmesser von 36 Millimeter, alternativ kann der beiliegende Staubfangsack verwendet werden.

Ausstattung:
Speziell gelagerte Zugfunktion mit perfekten Gleiteigenschaften
Leichtgängige Sägekopfgelenkmechanik für ermüdungsfreies Sägen
Ein gut sichtbarer Laser erleichtert das Anlegen des Werkstückes
Winkeleinstellung am Drehtisch bequem per Schnellverstellung
Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
Nach links u. rechts neigbarer Kopf, auch mit Schnellverstellung
Links und Rechts Tischverbreiterungen für längere Werkstücke
Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für ein perfektes Schnittbild
Gut erreichbarer Spindle-Lock und Sägeblattschraube
Inklusive einer Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes
Alle Winkelskalen sind für den Anwender gut sicht- und ablesbar
Staubfangtrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Staubableitung

Technische Daten:
Gewicht: 13.85 kg · Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min · Leistung: 1800 W · Produktabmessung, Breite: 65.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 36.0 cm · Produktabmessung, Länge: 95.0 cm · Sägeblatt-Durchmesser: 216 mm · Weitere technische Daten: Max. Schnittbreite bei 45°: 215 mm
Max. Schnittbreite bei 90°: 305 mm · Zähneanzahl: 60

Lieferumfang:
Inkl. Staubfangsack

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95.0 x 65.5 x 36.0 cm
Produktabmessung, Höhe:
36.0 cm
Produktabmessung, Länge:
95.0 cm
Produktabmessung, Breite:
65.5 cm
Marke:
Einhell
Sägeblatt-Durchmesser:
216 mm
Leistung:
1800 W
Zähneanzahl:
60
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Gewicht:
13.85 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zug-Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge einhell, kapp- und gehrungssäge, Einhell, 4300865, TE-SM 216 Dual, Kreissäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 166,07*
€ 202,23*
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 207,03*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,81*
€ 218,18*
€ 3,50*
ab € 201,17*
€ 242,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.